ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160
先端先細
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番364-4465
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番407-3298
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)145
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0045
質量(g)135
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
バネ無し
1丁
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)125
先端先曲がり
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162
トラスコ品番828-3581
質量(g)90
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)54
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144
トラスコ品番828-3579
質量(g)70
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)40
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
口開調節2段階
材質クロームバナジューム鋼
表面処理ニッケルクロームメッキ
質量(g)160
幅(mm)43
奥行(mm)15
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8152
材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
細かいものをつかんだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)165
質量(g)130
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8224
材質S58C
質量(g)125
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124
トラスコ品番828-3577
質量(g)65
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)30
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先曲り
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。
刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
ハンドルビニールグリップ
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149
材質構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)147
質量(g)110
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58
質量(g)60
呼び寸法(mm)125
切断能力(mm)鋼線0.8
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用
先端先細
呼び寸法(mm)150
材質(本体)クロムバナジウム鋼
質量(g)130
寸法H(mm)2
寸法F(mm)9.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)53
寸法I(mm)16
寸法G(mm)3
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)(より線)2
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)162、グリップアダプター:94
質量(g)130、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.0×3.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
全長(mm)132
仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)70
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)120
材質S55C
全長(mm)120
刃部硬度HRC55~60°
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番407-3904
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番819-9083
材質高炭素鋼
形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)180
刃部硬度HRC60±2
先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ