全長(mm)159
先端先曲り
バネ無し
トラスコ品番370-8098
質量(g)115
先端硬度HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141
トラスコ品番828-3580
質量(g)70
先端先曲がり
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)40
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に
先端ベントタイプ45°角
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番828-3826
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)153
質量(g)66
寸法A(mm)153
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)45
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線1.5
切断能力(mm)軟銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
先端先曲り
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 硬線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
アズワン品番64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
先端部は加工し易い45°ベントタイプです。
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。
呼び寸法(mm)150
先端先曲り
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール
先端ベントノーズ
バネ無し
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
油に強いエラストマーグリップ
先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業!
溝付仕上げで滑りにくい!
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に
全長(mm)150
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151
トラスコ品番785-2827
質量(g)75
先端先曲り
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)45
バネ有り
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-6521
形状先曲り
全長(mm)150
切断能力(mm)125
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)146
質量(g)60
寸法A(mm)146
寸法D(mm)6
寸法E(mm)35
寸法B(mm)50.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)223
角度(°)【先曲がり】40
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。
先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。
仕様落下防止用ひも取付穴:有
トラスコ品番113-1121
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)162
切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0
先端形状先曲り
先端部ギザ付
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ
先端寸法(mm)半丸
2018年トラスコ掲載ページ4 1972
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150
全長(mm)150
切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番828-3784
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)148
質量(g)75
寸法A(mm)148
寸法D(mm)6
寸法E(mm)35
寸法B(mm)50.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)275
材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端ベント
刃部硬度HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ無し
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
先端縦曲り
バネ無し
仕様先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番447-0494
材質特殊鋼
全長(mm)154
質量(g)120
材質(グリップ)樹脂
先端形状E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)
切断能力(mm)軟鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先曲り
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。
幅(mm)口先h:3
厚さ(mm)口先b:2.5
全長(mm)160
質量(g)146
仕上磨き
口先長(mm)L3:55
長さL2(mm)先曲がり部24
幅W(mm)ジョイント部:16
厚さD(mm)ジョイント部:9
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
関連キーワード