コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源単4電池3本(別売)
材質ABS樹脂
色シルバー
本体寸法(mm)58×58×140
本体質量(g)105
機能FM/AMラジオ、サイレン機能
灯数1(LEDライト)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(mm)約229×88×150
質量(g)約616
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子USB TYPE-C
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色9灯
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ
エスコ品番EA758-31A
寸法(mm)104×46×66
質量(g)182
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
¥7,580
税込¥8,338
当日出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220
機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)800
寸法(mm)約184×81×117
質量(g)約332
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子DCプラグ
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約45×133×45
機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト
光源LED(発光ダイオード)
包装形態化粧箱
使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
災害時に役立つ機能が充実。
材質ABS樹脂
質量(g)約98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×133×45
機能FM/AMラジオ・LEDライト・サイレン機能
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード