31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ 長さ(mm)170 型式ダイナミックムービングコイル ブラック 質量(g)約160(コード含む) コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ) 感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA) プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ 周波数特性100~10000Hz 直径(mm)58 出力コード長さ(m)約3 特性単一指向性 インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式ダイナミック型 質量(g)約150 外形寸法(mm)Φ54.2×207.9 コード長さ(m)3 コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ 感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-39 指向性単一指向性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント 仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能 付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書 質量(kg)1.5 電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モノラルテレビの音声をモノラルラジカセに録音する場合※マイク端子への接続の場合
ケーブル長(m)1.5
1個
589 税込648
4日以内出荷

地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。 付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル 質量(g)212 最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3 入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面) 出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。 マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。 ウインドスクリーン付属。 小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。 自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。 バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 ブラック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月間 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000
1個
989 税込1,088
当日出荷

便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.9(電池含まず) 寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2) 電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6 消費電力(W)16 外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60 電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)105 質量(g)約120(本体のみ) 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm) 仕上シルバー 周波数特性100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600不平衡 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


サンワサプライマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ) 型式単一指向性ダイナミックマイク 質量(g)約300(マイクのみ) ケーブル長(m)約4 周波数特性50Hz~13000Hz コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。 プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。 屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。 堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。 ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約76(コード除く) 外形寸法(mm)Φ21×120 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)0.3 周波数特性70~16,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

コネクタ形状XLR3ピン(オス) 質量(g)226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180 周波数特性70~14000Hz アズワン品番64-0877-68 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)4.5 付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法口径53mm×180mm 感度74+-3dB 周波数特性70Hz~14000Hz インピーダンス600 Ω コネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番448-5289 材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg)0.25
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W)実用:2+2 本体質量(g)約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m)約1.5 電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141 入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm 質量(g)約1(コード除く) 電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 周波数特性30~18,000Hz 電池寿命(通常使用で約)約500時間 プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サイエルインターナショナルポケットラジカセ
懐かしいカセットテープの再生ができる!カセットテープの再生・録音に加え、AM/FMラジオも聴けるポケットラジカセです。録音マイクを内蔵し、本体側面のマイク部から音声を録音できるから、カラオケや英会話の練習、習い事の記録などに大変便利にご使用いただけます。テープはノーマルテープ60分以内のものをご使用ください。
付属品USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約194 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×90 連続使用時間(時間)約10.5(乾電池) 使用電池単3乾電池×2(別売り)、USBケーブル(ACアダプターは別売り) 音声出力Φ3.5mmジャック/スピーカー8Ω1W 周波数帯域(AM)(kHz)520-1710 周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。 本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。 テープレコーダーはオートストップ採用。 片面毎に取り出して裏返してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107 質量(g)約430(電池含まず) 電源AC100V/単1乾電池×3(別売) 機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド ヘッドフォン端子Φ3.5 付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約900(乾電池含まず) 電源AC100V/単2形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時) 機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力(実用)720mW+720mW スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2 電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

手のひらサイズなのに2スピーカーの高音質。録音もできる携帯用小型ラジカセ。操作も簡単なラジカセです。ラジオ録音、内蔵マイク録音可(ノーマルテープ使用)。
用途ラジオの聴取、カセットの再生や録音に。電池式 時計 アラーム コンパクトラジカセ カセットプレーヤー レコーダー 再生 録音 小型 軽量 ベルトクリップ付 携帯用ラジオ 防災グッズ 付属品両耳イヤホン、取扱説明書 材質ABS、スチール 質量(g)250 電源(V)DC3V 単3形乾電池2本(別売) 口径(Φmm)スピーカー:36×2(出力はモノラル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.2×9.1 電池寿命乾電池:約10時間(カセット連続再生、アルカリ乾電池使用時) 受信周波数AM504-1656KHz/FM75.6-109MHz 端子イヤホン:3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応(出力はモノラル)
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。 ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。 本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。 持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。 FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125 質量(g)約860(電池含まず) 電源AC100V/単2乾電池×4(別売) 機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド ヘッドフォン端子Φ3.5 付属品ACコード、取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター レッド 質量(g)406 電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V 対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応 機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音 スピーカー出力:1W(モノラル) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95 容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16まで USBMP3再生/MP3録音 microSDカードMP3再生/MP3録音
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダブルラジカセ
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。 ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。 マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。) 分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)約1.9 電源AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154 機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書 寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123 質量(kg)約1.5 出力(W)実用最大:1.5+1.5 電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売) 消費電力(W)10 コード長さ(m)電源:約1.4 周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応) 入力端子AUX(Φ3.5mm) 受信周波数AM:522~1629(kHz) 出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm) 再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー。1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル。カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能。内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在。0.5Wスピーカー内蔵。災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売) 材質ABS樹脂 等 質量(g)195 電源単3乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3 入力端子外部マイク3.5mmミニジャック 受信周波数AM:530~1600KHz 周波数(MHz)FM受信:76~108 出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω 質量(kg)0.56 電圧(V)12 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120 防水性屋内仕様
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω 質量(kg)0.56 電圧(V)24 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120 防水性屋内仕様
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷