98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

寸法L(mm)175 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7454 質量(g)130 先端先細 寸法l(mm)54 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)13.5 バネ無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。 先端先細 バネ無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し
1個
479 税込527
当日出荷

ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170 全長A(mm)172 先端先長 バネ無し トラスコ品番117-8890 質量(g)110 寸法F(mm)2.0 寸法E(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
エコ商品
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8829 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)130 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

寸法L(mm)164 トラスコ品番395-3017 質量(g)150 呼び寸法150 先端先細 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)55.5 寸法B1(mm)17 バネ無し
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8853 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)120 先端先細 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール 先端ベントノーズ バネ無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。 材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック バネなし
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)150 先端先細 バネ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)125 先端先細 バネ無し
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm)275 材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端ベント 刃部硬度HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ無し 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

KEIBAラジオペンチ
エコ商品
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 材質MARUTOLOYⅡ 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130 仕様切断刃・先端部ギザ付 トラスコ品番111-2023 全長(mm)130 質量(g)60 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ無し
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端縦曲り バネ無し 仕様先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番447-0494 材質特殊鋼 全長(mm)154 質量(g)120 材質(グリップ)樹脂 先端形状E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

スーパーツールラジオペンチ
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)165 トラスコ品番813-0849 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9390 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

従来品の約14%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に 全長(mm)167 先端先細 バネ無し 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)125 切断能力ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×57×14 硬度HRC(刃部)56~62 アズワン品番64-4061-84
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付 先端先長 寸法B(mm)54 バネ無し
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン先曲がりラジオペンチ
エコ商品
全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150 質量(g)125 先端先細 切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6 バネ無し
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用 先端先細 呼び寸法(mm)150 材質(本体)クロムバナジウム鋼 質量(g)130 寸法H(mm)2 寸法F(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)53 寸法I(mm)16 寸法G(mm)3 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 切断能力(mm2)(より線)2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)174 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し トラスコ品番853-5040 質量(g)120 切断能力(Φmm) 銅線1.2 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
1個
3,998 税込4,398
当日出荷