43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160 先端先曲がり 材質S55C 質量(g)141 最大口開き(mm)40 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
858 税込944
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール 先端ベントノーズ バネ無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先曲り 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm)275 材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端ベント 刃部硬度HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ無し 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端縦曲り バネ無し 仕様先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番447-0494 材質特殊鋼 全長(mm)154 質量(g)120 材質(グリップ)樹脂 先端形状E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ホーザン先曲がりラジオペンチ
エコ商品
全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)125 先端先曲がり バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

スリーピークス先曲ラジオペンチ
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)135 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)54~62 バネ無し
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端ベントタイプ バネ無し 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)60 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端先曲がり サイズ(mm)120 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)118 寸法A(mm)118 寸法D(mm)6 寸法E(mm)60 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端先曲がり サイズ(mm)120 バネ有り トラスコ品番828-3779 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)75 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)60 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9418 材質ステンレス鋼 全長(mm)163 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先曲り 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)163 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法I(mm)10 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 刃先角度(°)45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3784 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)148 質量(g)75 寸法A(mm)148 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番760-8268 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)158 質量(g)90 寸法A(mm)158 寸法D(mm)8 寸法E(mm)40 寸法B(mm)45 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット(5個)
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先曲り 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9403 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端ベントノーズ バネ無し 仕様先端形状(mm)E×F 材質専用特殊鋼
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に 全長(mm)150
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)159、グリップアダプター:94 質量(g)125、グリップアダプター:3 先端先曲がり 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151 トラスコ品番785-2827 質量(g)75 先端先曲り 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)45 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能! 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)158、グリップアダプター:94 質量(g)125、グリップアダプター:3 先端先曲がり 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スリーピークス先曲ペンチ
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端60°先曲がり 先端角度60° 硬度HRC(刃部)42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷