126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着 全長(mm)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

寸法L(mm)175 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7454 質量(g)130 先端先細 寸法l(mm)54 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)13.5 バネ無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。 先端先細 バネ無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)135 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm)160 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端先細 刃部硬度HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ有り 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C 寸法(mm)150 質量(g)127 先端先細 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し
1個
479 税込527
当日出荷

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8250 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)90 先端先細 バネ有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
エコ商品
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8829 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)130 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV 先端先細 硬さ56~62HRC(刃部) 寸法F(mm)1.5~3 寸法D(mm)8.5 材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm)43.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断径(より線mm2)2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)145 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

寸法L(mm)164 トラスコ品番395-3017 質量(g)150 呼び寸法150 先端先細 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)55.5 寸法B1(mm)17 バネ無し
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8853 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)120 先端先細 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm)160 トラスコ品番365-5032 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)150 先端先細 バネ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)125 先端先細 バネ無し
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など バネ有り 寸法a(mm)17 寸法b(mm)49 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160 先端先細 バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

KEIBAラジオペンチ
エコ商品
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 材質MARUTOLOYⅡ 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)