持ち運びに便利かつ、収納スペースの削減が可能なコンパクトサイズ。フレッシュパルプ100%、FSC認証紙採用。使用後のフィルムパッケージはプラスチックゴミとしてコンパクトに廃棄できます。取り出し口は、つまんで簡単に開封できます。たっぷり使える200組5コパック
シリーズネピア
箱入数5
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(200組×5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。
枚数40
材質本文:上質筆記用紙
坪量(g/m2)70
製本ペーパーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途不陸問題を解消します
材質スチール
適合板厚(mm)(取付物厚)1.6~3.2
頭部形状平頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)1
頭部径dk(mm)(ナット二面幅)10
ねじの呼び5
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
製本短冊式製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
仕様ヘッダー付OPP袋入り、本文POP1枚差し込み、本文:上質紙・13枚(表紙、1月~12月)
サイズA5
本体寸法(mm)ヨコ210×タテ155×厚み12
本体質量(g)125
寸法(横×縦)(mm)本文:210×148
材質(表紙)紙
入数1/60
製本ペーパーリング綴じ製本・Wスタンド台紙
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
1冊
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トートバッグ。独学のアーティストであるローレル・バーチは、自身の直観と情熱を頼りに、絵の具と紙を使って力強く感動的なテーマを生み出してきました。彼女が目指したのは、私たち個人の精神的な内面の世界を思い出させるようなイラスト作品(たとえば、ここで再現したようなもの)を作ることでした。
色Multi-colour
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×90
素材コットン製キャンバス地
FSC認証認定
FSC認証番号C132018
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・96ページ
サイズA5
本体寸法(mm)ヨコ152×タテ218×厚み7
本体質量(g)195
寸法(横×縦)(mm)本文:148×210
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。左利きに方も使いやすい</B>。【見開き両サイドに日玉印字】。 ウィークリーページは右からも左からも書ける両側レイアウトを採用しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・176ページ
サイズB6
本体寸法(mm)ヨコ132×タテ188×厚み11
本体質量(g)220
寸法(横×縦)(mm)本文:128×182
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
関連キーワード