711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 皮製で強度抜群のラチェットホルダー
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×60×30
1個
858 税込944
当日出荷

ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約210 呼び寸法(mm)220×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使い勝手のいい丁番付
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×65×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

トラスコ品番449-9204 形状ラチェットレンチ差し 幅(mm)60 高さ(mm)285 質量(g)110 ベルト通し幅(mm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラチェットレンチなどの吊り下げに。 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 落下防止用穴付き(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応
材質スチール 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
用途ツールの収納・携帯。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×250×50 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SPD-KZ05 革製モンキーラチェット差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のモンキーラチェット差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途モンキーラチェット差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×290
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革 トラスコ品番449-9107 幅(mm)50 高さ(mm)280 質量(g)100 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの収納・携帯。 材質本体:ポリエステル 質量(g)約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×40 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。 タイプ固定式 仕上スチールメタリック 全質量(g)約70
1個
699 税込769
当日出荷

ラチェットレンチ差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)68 耐荷重(kg)1以内
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

用途手工具の収納 ミラー 材質スチール 仕様便利な爪付きで片手で着脱可能 トラスコ品番798-3611 幅(mm)68 高さ(mm)164 質量(g)138 タイプラチェットレンチ収納タイプ 奥行(mm)78
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


滑り止め機能! 両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。 グリップ付き、無しのミニカッターに対応。 ラチェット差し付。
全長(mm)220 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC生地 形状モンキー・シノ2段差し トラスコ品番859-4152 幅(mm)70 高さ(mm)260 質量(g)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラチェット、ハンマーなどの工具の引掛けや脱落防止の引掛け等に。軸径Φ5mmの円を3つ繋げた差口は小型工具の収納にも役立ちます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様50mm、60mmベルト兼用・5Φ軸 60Φ 1ヶ 4Φ軸 33Φ 2ヶ 材質スチール 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

SPD-KZ01 革製ラチェットレンチ差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のラチェットレンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ラチェットレンチ差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)150 適合ベルト幅(mm)48~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×270
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途手工具の収納 ミラー 材質スチール トラスコ品番798-3352 幅(mm)48 高さ(mm)74 質量(g)100 タイプラチェット収納タイプ 奥行(mm)58
1個
899 税込989
4日以内出荷

用途手工具の収納 ガンメタリック 材質スチール 幅(mm)42 タイプラチェットレンチ収納タイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 質量(g)195
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・電工型ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 湾曲した形状が工具にフィットするよう設計されています。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)90×80×60 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷

トラスコ品番373-8833 セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06) 種類セット品 先端形状プラス/六角 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

用途手工具の収納 ガンメタリック 材質スチール トラスコ品番798-3425 幅(mm)42 高さ(mm)98 質量(g)88 タイプラチェットレンチ収納タイプ 奥行(mm)48
1個
899 税込989
4日以内出荷

使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。丁番付なので、作業の妨げになりません。二重縫いです。
用途ラチェット等の収納用。 仕様二重縫加工型押 材質牛革 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)295×55×25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。 材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール 仕様合皮製ホルダー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


モンキーレンチ、ラチェットレンチを2段で収納。 ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。 頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。 日本製。
材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ 質量(g)130 サイズ(cm)24×7.5×4
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約130 呼び寸法(mm)290×70×55
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。
商品構成単品
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 スライドチャックで1/4"ビットをロックするので、ネジを締めた際にビットが喰いついて抜けてしまうのを防止します。
仕様ビット保持:スライドロック 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約135 呼び寸法(mm)325×70×50
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
商品構成単品 差込角(sq.)1/4
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。 二重縫いで強度アップです。 落下防止具取り付け可能です。 銅リベットを使用しています。
用途各種工具の収納に 材質本革 トラスコ品番808-5565 幅(mm)60 高さ(mm)290 質量(g)90 種類ラチェット差し 奥行(mm)35 ベルト通し幅(mm)60まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー 商品構成セット品 ギヤ歯数16
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA564AR-1 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)