クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
種類セット品
山数20
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能
商品構成セット品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容16mm片頭ビット+No.2
種類セット品
山数52
商品構成セット品
送り角度(°)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。早回し機構付です。
用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。
トラスコ品番406-6421
セット内容ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本)
取付高(mm)22
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
種類セット品
山数20
機能早回し機能
商品構成セット品
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。
トラスコ品番803-6853
種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー
商品構成単品
1セット
¥829
税込¥912
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS
幅(mm)19.5
厚さ(mm)11
全長(mm)103
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー
種類セット品
山数(ギア)15枚
先端形状プラス/マイナス/六角
強度(Nm)(ラチェット)48.4
商品構成セット品
立ち上がり角(°)15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671
セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])
質量(g)640
送り角度(°)20
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
色グリーン/ブラック
質量(g)84
対辺(mm)6.35
適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
ビット全長(mm)18
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。
ギアを指先で回すことで早回しが可能です。
軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5213
セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
1セット
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5209
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥2,890
税込¥3,179
4日以内出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4787
セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
質量(kg)3
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24
全長(mm)91
送り角度(°)6
差込角(sq.)6.35
ビット全長(mm)18
ギア数60枚
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24
全長(mm)90.5
送り角度(°)6
差込角(sq.)6.35
ビット全長(mm)18
ギア数60枚
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2068
セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2
材質本体:ASSY ビット:ビット材
セット数13点
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型
取付高(mm)21
種類セット品
商品構成セット品
今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。
なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。
そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。
しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。
そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。
サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。
ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。
ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。
スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。
側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。
その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。
機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。
ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。
ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。
しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。
レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。
DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。
これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。
軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。
更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。
このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。
このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。
サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
形状オフセット
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)
寸法(mm)6/8/10/12
質量(g)25085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。
用途自動車の整備などに最適
仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)ラチェット部分:約8
全長(mm)247
質量(g)182
対辺寸法(mm)17×19
トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
狭い箇所でのねじ回しに
持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構
ストレート型
トラスコ品番446-0499
セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2
歯数52
取付高(mm)20
種類セット品
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)16
商品構成セット品
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。
トラスコ品番829-2350
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0664
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ