838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリWera当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。<br />細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。<br />ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。<br />ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1Wera当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。<br />細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。<br />ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。<br />Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。<br />テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。<br />テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。<br />または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定