108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理ユニクロ
1箱(1000個)
3,098 税込3,408
翌日出荷

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(35本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200本)
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)~2.3 頭径(Φmm)8
1パック(160本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
材質 表面処理クロメート
1箱(650本)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け 材質 全長(mm)50 表面処理クロメート ねじ寸法(mm)Φ4.2 頭径(mm)8 ねじ部長さ(mm)35
1箱(950本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1箱(1350個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(36本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(400本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)1.1 長さ(mm)20 材質 表面処理頭部クリーム 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)7
1箱(1000本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(520本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)