弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15
質量(g)約1800
対応幅(mm)500専用
最小長(mm)1300
最大長(mm)1480
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1300
適合幅(mm)フイルム:500
紙管径(inch)適合内径:2・3
最大長(mm)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。
幅(mm)(適合フイルム)500
厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
植物由来の原料を10%以上配合しています。
Co2 1本当たり10.7%削減
環境省COOL CHOICE運動に賛同
バイオマーク番号取得澄み
トラスコ品番206-6149
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
アズワン品番64-1126-73
引張破断強度(daN)540(cm2)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
破断伸度(%)縦325、横500
破断強度(MPa)縦30、横15
引裂強度(kg/cm)縦100、横230
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
破断伸度(%)(縦)490(横)775
1箱(6巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。
用途荷崩れ防止や汚れ防止
関連キーワード