324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 材質(本体)ウレタンゴム 使用量接着剤:220g
1本ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質TPU 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)1000 取扱説明書(1.3MB)
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーポール(ポストコーン)可変1本脚専用用脱着器。
用途各メーカー(1本脚)に対応
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 付属品固定用アスファルトアンカー 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。
用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。 仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m 材質発光部取付架台:樹脂製 寸法(Φmm)発光部:100 動作時間夜間(日没~日の出) LED使用数(個)6個 発光パターン点滅
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
17,200 税込18,920
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。 フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 高所の清掃に便利な伸縮ポール。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
材質アルミ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ45cm。密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。ポリプロピレン製ブラシ ポール付き。
用途床・厨房・タイル清掃 材質プラスチック/合成ゴム/ポリプロピレン 質量(g)990
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷


伸縮ハンドルなので、距離の調整ができ、また、フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
仕様133cm/ストレートハンドル 材質アルミ 質量(kg)0.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)1330×41×41
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見せる収納にぴったりな天然木(ラバーウッド)製。 接続部は、すべてネジ式なので、工具不要、組立簡単です。
材質天然木(ラバーウッド) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)2 仕様組立式
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルでちょっとスリムなポール型ハンガー。
用途衣類掛け 仕様組立品 材質天然木(ラバーウッド材) 質量(kg)約1.7 耐荷重(kg)各フック:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×365×1750 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無機質でマットな質感のスチールに木のぬくもりをプラスしたおしゃれな収納 スチール×天然木の組み合わせがモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出。 上品で艶のないマットな質感のスチールは天然木との相性が抜群◎ ツリーをモチーフにしたシルエットは洋服を掛けていない時でもお部屋をおしゃれに演出♪ 長さの違う2種類のフックがそれぞれ3本ついています。 土台には錘が入っているので安定感があり安心な仕様。 圧迫感が少なくお部屋のインテリアにも合わせやすいデザイン。 省スペースなので玄関や、脱衣所に設置するのもGOOD◎ マット質感のスチールにフックの天然木をプラスする事により、スタイリッシュなだけではなく上品で落ち着いた印象も与えてくれます。 フック6本
用途ハンガーラック・コートハンガー・スチールハンガー・ポールスタンド・ポールハンガー・衣類収納・かばん、帽子収納・省スペースなので玄関・事務所・オフィスなどにも 仕様組立商品.木目柄 材質天然木(ラバーウッド)・スチール 質量(kg)7.1 耐荷重(kg)約1(フック1本につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1760 塗装ラッカー塗装・粉体塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでコンパクト。ちょい掛けできるポール型ハンガー。
用途衣類掛け 仕様組立品 材質天然木(ラバーウッド材) 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)各フック:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×1750 組立時間約10分 材質(塗装)ラッカー塗装
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のような佇まいのポール型ハンガー。
用途衣類掛け 仕様組立品 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材)、土台:繊維板 質量(kg)2.95 耐荷重(kg)各フック:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1695 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで洋服を美しく見せるハンガーラック。
用途衣類掛け 仕様組立品 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド)、土台:繊維板 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)前方バー:3、後方フック:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×1440 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーメイドスクラブ用パッド
優れたマイクロファイバー繊維のスクラブ用パッド(Q810)です。 500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温で洗濯可能。
適合フレーム[クイックコネクトフレーム]、ハンドル[クイックコネクトストレートハンドルまたは、クイックコネクト伸縮ポール] トラスコ品番819-4276
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

優れたマイクロファイバー繊維のワックス用パッド(Q800)です。 500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温で洗濯可能。
適合フレーム[クイックコネクトフレーム]、ハンドル[クイックコネクトストレートハンドルまたは、クイックコネクト伸縮ポール] トラスコ品番819-4313
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途子供用ポールハンガー 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)各フック2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ロッド・ピンポールホルダー
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
1組(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スタッフ・ピンポールホルダー
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。 材質アルミ、スチール 質量(g)290 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

子供部屋にぴったりの天然木を使用したポールハンガーです。
耐荷重(kg)10、フック1本辺り:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1343 ナチュラル 材質本体:天然木(ラバーウッド) 質量(g)1800 支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400(1本当たり)
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷


照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。 耐熱温度(℃)130 使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.03kg
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

フクダクラフトポールスタンド
衣類やカバン、帽子などが収納できます。上部は360°回転。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。 材質天然木(ラバーウッド) 質量(kg)2.8 耐荷重(kg)(フック棒1本あたり)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×43×183
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクダクラフトポールハンガー
衣類やカバン、帽子などが収納できます。子供でも手の届きやすい高さ。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。子供でも手の届く高さ設計。 材質天然木(ラバーウッド) 耐荷重(kg)約1(フック棒1本あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×123.5
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)