1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質紙
寸法(mm)13×30
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種バーラベシリーズ
シール強粘着
基材感熱紙
色(柄)白無地
紙種一般紙
RoHS指令(10物質対応)対応
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)白無地
適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材感熱紙
加工セパミシン
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。
枚数シール:500(1ロール)
シール径(Φmm)25
入数(個)1
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
材質ラベル:上質感熱紙
質量(kg)1.7
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
はくり紙(テープ)をゆっくり引くと、ラベルが1枚ずつはがれ出てくる取り出しやすいケース入りです。
1枚ずつ取り出せるので、ラベルの欠落や使いかけのシートの紛失を防ぐことができ、コンパクトにまとまった設計です。
ダンボールや厚紙にもしっかり貼れる、超強粘着タイプの粘着剤を採用しています。
文書保管の年限管理やファイリングの目印、中身の色識別、目標管理や達成シールなどの用途でお使いいただけます。
テープ残量が見える窓付きです。
ヘッダー部を利用すれば吊り下げて持ち運びや保管にも便利です。(ヘッダー部が不要の場合はガイドに沿って切り取ってください)。
仕様超強粘着、ロールタイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×60(ヘッダーを除く)
「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)
成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
¥509
税込¥560
当日出荷
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)6
タイプロールタイプ
ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に
色白
仕様マグネット式
材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)
厚さ(mm)0.6
高さ(mm)5000
タイプ見出し
テープ長さ(m)5
吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)310G
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性
成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等
液性弱酸性 オレンジオイル
幅広い機種に対応する汎用ロール紙。
幅(mm)58
芯径(mm)12
外径(Φmm)80
仕様サーマル紙(感熱)、JOINTEXオリジナル、レジスター用ロールペーパー
紙質感熱紙
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
変色原色:淡黄、変色後:黒
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
変色温度(℃)40/45/50/55
変色の経過淡黄→黒
トラスコ品番463-5329
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ラッピングに自分らしさをプラス!手書きも印刷も可能なマットタイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用。手書きも印刷も可能です。 。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。 。0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。インクジェットプリンタ顔料と染料に対応。他にもレーザープリンタ、コピー機でも利用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T163●テストプリント用紙:テストプリント用紙1枚入り●ラベル枚数:20シート(960片)●一面サイズ:30mm×30mm(丸型)●用紙タイプ:上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
その他面付48面
色ホワイト
紙厚(mm)0.13
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
坪量(g)180/m2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ラッピングに自分らしさをプラス!発色が良い光沢タイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。 。艶のある光沢紙を採用。色鮮やかに印刷が可能です。 。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。 。0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。インクジェットプリンタ顔料と染料に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T164●テストプリント用紙:テストプリント用紙1枚入り●ラベル枚数:10シート(240片)●一面サイズ:40mm×40mm(丸型)●用紙タイプ:フォト光沢紙 インクジェットプリンタ専用タイプ
その他面付24面
色ホワイト
紙厚(mm)0.13
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
坪量(g)174/m2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インク不要で使える感熱シールです。
対応機種バーラベFI/Ki/Ke/H200/M3200
シール幅(mm)32
ラベル枚数(1巻当り)800片
アズワン品番61-7255-26
1セット(50巻)
¥45,100
税込¥49,610
8日以内出荷
【在庫限り特別価格!】紫・赤・黄色をラインナップした、様々な用途にお使いいただけるシールです。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しており、丈夫で破れにくく、水に強いです。油性ボールペンや油性ペンで書き込みすることが可能です。
材質ユポ#80
寸法(mm)50×80(1枚当たり)
タイプ糊:溶剤強粘
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)1650 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書
質量(g)2700 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法
充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに
刃幅(mm)25
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11
色(本体)グレー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
36日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂
厚さ(mm)2.5
手のひらサイズでガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。弾力性を生かした優れたスクレパーです。
用途ガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。
全長(mm)約125
先幅(mm)約50
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ