77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR45 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類 付属品試用PROテープカートリッジ トラスコ品番828-5718 質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く) シリーズテプラPRO ホーム フレーム(外枠)58種 表示6文字×2行 ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク) 最大印字行数1~3行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58 文字サイズ5段階 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字 表組み4種 色(本体)アッシュブルー 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式 取扱説明書(4.68MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

KL-M7 ラベルライター ネームランド カシオ計算機 動画あり
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
2,898 税込3,188
欠品中

SR370 ラベルライター テプラPRO SR370 キングジム 動画あり
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g)約700(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66 最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠87種 装飾・飾り文字飾り字/5種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約125文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ カッター部オートカッター 内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ネイビー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)2~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム98種 表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書(6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

brother(ブラザー)P-touch Color ラベルライター VC-500W
エコ商品
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く) 電源ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96 機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時) 解像度313dpi 印刷速度最高8mm/秒 ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-3784-63 インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる! 質量(kg)1.34(電池含まず) 電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ラベルプリンター「テプラ」Lite キングジム 動画あり
『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)約132(電池、テープ除く) シリーズテプラLite スマホ専用 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅約9.0mm カッター部手動 印刷方式感熱式 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR5500P ラベルライター テプラPRO SR5500P キングジム 動画あり
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番772-4578 質量(g)440(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能鏡像印刷 書体数PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード10規格(SPC9Cに収録) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 表組み8種(SPC9Cに収録) 色(本体)ブルー 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成180dpi・128dot デザインフォーム240種(SPC9Cに収録) インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続 取扱説明書(2.54MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT
エコ商品
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640) 電源Li-ion充電池(PA-BT-005) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128 機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時) 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 印刷速度最高20mm/秒 ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応 印刷方式熱転写方式 インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full Speed RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンター。ラベル・レシート兼用
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物 アズワン品番65-9205-78
1台
95,980 税込105,578
13日以内出荷

無駄な余白を抑えてテープを節約!詰め替え方式でゴミを削減! 以下、メーカーサイト通りに ラベルライターを使っているからこそ感じる不満。 それはテープの無駄な余白やカートリッジのゴミ、ラベルを取り扱う際のイライラ。 それらの不満を解消するために生まれたラベルライターがラテコです。
テープ幅(mm)18 付属品ACアダプター、電源コード、テープ 18mm幅1本、その他 6/9/12/18mm幅テープアダプター 質量(g)約930 電源付属ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×219×70 使用テープ幅(mm)18 対応テープ幅(mm)6mm/9mm/12mm/18mm 印字密度200×200 最大印刷幅16mm カッター部ハーフカット機能つきオートカッター
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラベルは液体窒素・オートクレーブ対応や耐溶剤性の高いものなどをラインナップしています。本体で入力して色んなラベルをその場で作れます
仕様仕様:本体 サイズ:約241.3×63.5×114.3mm 印字方式:熱転写式 解像度:203dpi ディスプレイ:高輝度LCD 電源:ACアダプター(付属)または単3電池×6本(別売) 付属品:ラベルカートリッジ×1本(M21-750-7425) アズワン品番3-5210-21
1式
62,980 税込69,278
5日以内出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

仕様適合テープ:EA761EC-1~3 付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2) 寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H) 質量(kg)1.15 テープ幅(mm)29~62 対応OSWindows10/8.1/8/7 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-7917-31
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。
仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700D アズワン品番64-8842-91 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、トリマー、取扱説明書(1冊)を収納可能。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×188×378
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
エコ商品
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm)118 トラスコ品番855-0502 質量(kg)1.48 高さ(mm)146 奥行(mm)192 電源(V)100 消費電力(W)63.6 対応OSWindows 11/10 印字密度360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
エコ商品
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。
付属品テープボックス、ACアダプタボックス、ラベルファイル トラスコ品番781-4411 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×90×245 収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。本体色:ラテカラー。TZeテープ専用。特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm。解像度:180dpi。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:手動。インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
エコ商品
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約16 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番64-3782-57 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

エコに配慮し無駄をなくしたラベルライターです。テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減します。
仕様入力方式:PC/スマホ 内蔵書体:LABEL DESIGN MAKER書体、パソコン・スマホ搭載書体 カッター:ハーフカット機能付きオートカッター 対応テープ幅:6/9/12/18/24mm 印字速度:最大約20mm/sec 電源:ACアダプター(付属) 主な付属品:テープアダプター(6・9・12・18・24mm用)、18mmテープ3個、ACアダプター アズワン品番4-3508-01
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。スマートフォンで印刷前のプレビューが容易にできます。
質量(g)約380 消費電力(W)約10 電源ACアダプター(別売)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×61×115 書体OS内蔵+アプリ内蔵 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約24時間 電池使用時:操作終了後 約10分 文字サイズ19サイズ フォント非公開 印刷方式熱転写方式 アズワン品番3-9217-01 インターフェイスBluetooth Ver5.0 Class2
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷

新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7
質量(kg)2.3 タイプ剥離タイプ 種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417 文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準) 規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) 消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値) 温度範囲(℃)5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8 入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz 表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶 センサー【ラベル検知】反射、透過 機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能 インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V 印字密度11.8dot/mm(300dpi) 印字方式感熱ダイレクト方式 印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒 内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上 フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能 バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS) 外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32 最大印字長さ(mm)300 耐環境性害虫対策加工実施 専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11) ラベル感熱紙(台紙付き) 湿度範囲(%)25~80
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)ピータッチ
ミッキーの魅力あふれるイラストがいっぱい。キャラクターが360°!引き立つおしゃれなデザイン。ハンディサイズでコンパクト!立てたまま収納でき、キズや汚れも目立ちにくいので長く愛用できます。キャラクターコンテンツがもりだくさん!それぞれのキャラクターが楽しめる機能へスムーズにつながります。できてる!ラベルキャラクター版。42種類の豊富な印刷データに加え、各キャラクターのできてる!ラベルが13種類搭載。実用的な名前ラベル作成がらくらく!かんたんラベルモード。テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。
用途入園・入学準備でお子様のお名前シール作成や収納整理用のシール作成に最適 仕様印刷ヘッド:180dpi セット内容ピータッチJ100本体、サンプルテープカセット(12mm幅/白テープ黒文字)1本、取扱説明書(保証書付き)、テープカタログ レッド 高さ(mm)印字:最大9.0 質量(g)約365(テープカセットおよび乾電池除く) 種類記号/イラスト数:820種類、飾り枠数:100種類 電源単4アルカリ乾電池×6本 表示装置:ドットマトリックスLCD 方向印刷:横書き/縦書き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×158.8×59.8 入力方式かなめくり方式 キー数24 最大印字行数12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、6mm幅テープ:1~2行、3.5mm幅テープ:1行 適合テープ幅(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12対応 ミッキー 印刷速度約20mm/秒 動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(無結露) 書体ゴシック、てがみ、てがき、シティ、カントリー、ポップ 変換方式漢字:学習機能付き最長一致熟語変換(辞書登録語数92144語、うち単漢字14550語) オートパワーオフ操作終了後約5分 文字サイズ大、中、小 装飾・飾り文字標準、太字、袋、影、斜体 連続印刷可能枚数1~30枚 文章メモリー最大80文字 入力文字数7550文字 印刷方式熱転写方式 キーボード一体型ラバーキーボード アズワン品番64-3782-53 表示文字数5文字×2行(96×48ドット) メモリー数最大5ファイル カッターテープ:本体内蔵手動式
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

誰でも簡単にオリジナルシールが作れるプリンターです。
セット内容プリンター本体、染料インク1個、ブレードカッター、インクカバーカートリッジ1個、USBケーブル、PTC PRO、光沢紙 2ロール/セット、プロッターナイフ(5本/1セット)、カッティングマット(10枚/セット)、クリーニングカード(10枚/セット)
1台(1台)
479,800 税込527,780
4日以内出荷

キャッチコピー:インクいらずの簡単ラベルライター!携帯の専用アプリでラクラク簡単操作!。商品説明:インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも!専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。Bluetooth接続。
仕様1個梱包形態:箱入り セット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1 材質ABS 寸法(mm)135×77×30
1台
5,600 税込6,160
4日以内出荷

ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成に トラスコ品番199-5890 幅(mm)144 質量(kg)3.14 高さ(mm)198 材質(本体)プラスチック・鉄 奥行(mm)228 分解能(mm)50/step 印字密度203dpi アズワン品番64-5038-31
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー 付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済) 表示部4.3インチカラー 印字密度最大600dpi
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30 質量(g)1400 種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大18 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g)約490 消費電力(W)ACアダプター使用時:約6 電源ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 入力方式ローマ字入力 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×150×68 書体ゴシック・明朝 オートパワーオフ操作終了後5分 文字サイズ3サイズ フォントドットイメージフォント(16ドット~48ドット) 印刷方式熱転写方式 アズワン品番3-9259-01
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷