いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150
グリーン購入法適合
適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き
シートサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
色ホワイト
白色度(%)70
紙質再生紙
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
再生紙使用マーク適合
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(kg)2.3
タイプ剥離タイプ
種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417
文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)
規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)
消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)
温度範囲(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8
入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz
表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶
センサー【ラベル検知】反射、透過
機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能
インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション
バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V
印字密度11.8dot/mm(300dpi)
印字方式感熱ダイレクト方式
印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒
内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上
フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)
外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32
最大印字長さ(mm)300
耐環境性害虫対策加工実施
専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)
ラベル感熱紙(台紙付き)
湿度範囲(%)25~80
こんなお得な商品も!

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
紙質上質紙
材質上質紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
白色度(%)81
仕様マット
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙厚(mm)0.09
坪量(g/m2)125
ラベル厚(mm)0.09
シートサイズA4
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
白色度(%)81
厚さ(mm)0.13
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
目隠しラベル(表面印刷可能タイプ)。個人情報が記入されたハガキに貼付けし、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。(個人情報保護対策の一つとしてご使用ください)。ラベルの裏側は遮蔽性を有する灰色なので透けません。ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。1層(上紙)2層(疑似層)3層(台紙)の3層構造になっています。無料ソフト ラベルドクターSP LITEに対応しています。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質上質紙
ラベル厚(mm)0.152
余白四辺余白付
入数250シート(50シート×5)
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンタ、カラーインクジェットプリンタ
ラベル形状角丸四角
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
下地を生かせる透明フィルムタイプです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
総厚(mm)0.15
色透明
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプしっかり貼れる
こんなお得な商品も!

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
材質上質紙
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
粘着性より強く貼れる
用紙厚(g/m2)120(0.13mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ強粘着タイプ
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。
QRコードの印刷に最適です。
余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81
材質上質紙/マット
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)98
紙質上質紙
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
設置しやすいコンパクト設計と簡単操作のラベルプリンター。全面ラベルに対応。必要な長さでカットできるので、低ランニングコストを実現。また65~145μmの厚紙に対応、チケットなどの発行も可能です。別売オプションの無線LANユニット:OT-WL05を接続すれば、1台で有線LAN接続と無線LAN接続を切り替えてのご使用が可能です。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙厚(g/m2)120(0.13mm)
白色度(%)81
紙質上質紙/マット
主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
紙厚(mm)0.13
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
従来品と比べて粘着剤を30%増量。しっかり貼れる強粘着タイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
トラスコ品番835-5118
タイプ強粘着、より強く貼れる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.13
片数18片
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
入数18シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.14
関連資料(1.39MB) (1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。
印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
シートサイズ(mm)100×148
白色度(%)79
紙質上質紙
坪量(g/m2)150
標準総厚さ(mm)0.17
ラベル厚(mm)0.11
余白四辺余白付
入数12シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。
紙厚(mm)0.2
ラベルサイズ(mm)31×32
面付40面
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.2
片数720片
ラベル厚(mm)0.14
余白四辺余白付
アズワン品番64-8818-67
入数18シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
1冊(18シート)
¥899
税込¥989
当日出荷
上品な淡い色の紙ラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。
タイプしっかり貼れる
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)-
紙質上質紙
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.14
面付ノーカット
片数15片
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
入数15シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.14
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙
紙厚(mm)0.16
坪量(g/m2)150
ラベル厚(mm)0.09
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用ラベルシールです。しっかり貼れてキレイにはがせる再はくりタイプの粘着剤を使っています。一時的な表示におすすめです。
ラベル厚(mm)0.09
タイプきれいにはがせる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
坪量(g/m2)125
標準総厚さ(mm)0.15
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプきれいにはがせる
丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。
紙厚(mm)0.2
ラベルサイズ(mm)46×36
面付28面
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.2
片数504片
ラベル厚(mm)0.14
余白四辺余白付
アズワン品番64-8818-68
入数18シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
1冊(18シート)
¥899
税込¥989
当日出荷
一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。
色ホワイト
タイプしっかり貼れる
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)73
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
紙厚(mm)0.11
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.17
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.11
余白なし
シートサイズA4
関連資料(1.39MB) (0.71MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用
色ホワイト
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
坪量(g/m2)160
標準総厚さ(mm)0.17
ラベル厚(mm)0.11
シートサイズA4
総厚(mm)0.17
関連資料(1.39MB) (0.71MB)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
従来品72301と比べて厚さが約40%アップ。扱いやすく高級感のあるタイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
タイプ厚みしっかり、しっかり貼れる
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.2
片数18片
ラベル厚(mm)0.14
余白なし
アズワン品番64-8816-61
入数18シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.2
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
余白四辺余白付
入数100シート
シートサイズA4
関連資料(0.74MB) (0.74MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状丸型
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
ラベル厚(mm)0.07
色白
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
タイプしっかり貼れる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)81
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
片数500片
余白なし
アズワン品番64-8816-75
入数500シート
シートサイズA4
関連資料(1.03MB) (1.03MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1箱(500シート)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。いろいろなプリンタ印刷できるマルチタイプのラベルです。
用途宛名用
ラベルサイズ(mm)86.4×42.3
面付12面
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)80
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用
標準総厚さ(mm)0.19
片数216片
ラベル厚(mm)0.13
余白四辺余白付
入数18シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
再生可能なはくり紙を使用。
厚さ(mm)0.17
ラベル厚(mm)0.11
タイプしっかり貼れる、下地がかくせる
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)73
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
坪量(g/m2)160
標準総厚さ(mm)0.17
余白四辺余白付
入数12シート
シートサイズA4
関連資料(1.39MB) (0.71MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
ラベル形状四角
コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.09
入数500枚
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
紙厚(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
色白無地
ラベルサイズ(mm)55×91
面付10面
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)81
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.13
片数220片
余白四辺余白付
アズワン品番64-8820-65
入数22シート
シートサイズA4
関連資料(1.39MB) (1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(22シート)
¥869
税込¥956
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。
紙厚(mm)0.18
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)70
紙質再生紙
坪量(g/m2)150
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
入数300シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ