31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


容量(L)2 TGK品番419-32-21-22 材質ステンレス18-8(SUS304) 高さ(mm)150 内径(Φmm)135 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,940 税込6,534
3日以内出荷


天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様フタ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
エコ商品
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 注ぐ際に便利な下部取手付です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗装作業の必需品
容量(L)3 材質ブリキ 高さ(mm)148 質量(g)181 最大外径(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

取手にはバネが付いており、手に食い込みにくくなっています。フタは別売となっております。
材質SUS304
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)バケツ
材質ステンレス(SUS304) 形状丸形
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L)20 質量(kg)2 内径(Φmm)286 材質スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール 寸法(mm)180×180×200 ロープ長さ(m)8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L)20 材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg)2.5 シルバー タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350 板厚(mm)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L)20 仕様オープンバンドタイプ トラスコ品番460-1513 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.86 金属色 高さ(mm)367 内径(Φmm)286 積載荷重(kg)約200 板厚(mm)0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1組(4個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管など セット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション 質量(kg)1.6
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドラム缶用オイルパン
ドラム缶に乗せるだけ。 オイルフィルターの油切や部品の落下を防ぐ網状の排油口は大変便利です。
タイプドラム缶用 本体寸法(mm)Φ600×H150 深さ(mm)100
1台
18,414 税込20,255
10日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネックスメタル18-8 バケットA型(ツル付)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます。
材質SUS304
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付 材質ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)