材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質シリコン
タイプ滅菌済※
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
乳白色
材質シリコンゴム
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード