開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)50
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
1袋(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
1袋(50枚)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
1袋(50枚)
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
1袋(50枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
1袋(50枚)
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1袋(50枚)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
1袋(50枚)
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
関連キーワード