21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
1パック(50枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミジップクリア
クリア 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-40~90 透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm) 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ 性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~90 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 基材構成NY15/PE60 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(800枚)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質PET/AL/PE タイプスタンドタイプ 規格食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
1パック(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミジップクリア LZシリーズ
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様(透湿度)11.0~13.0g/日 材質PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム 使用温度範囲(℃)-40~+90 酸素透過度(cm3/m2)59.0~65 底幅(cm)6
1袋(25枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど 種類手抜き袋 入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
用途乾菓子・乾物に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 基材構成OP25/CP30 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(2500枚)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(50枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)35
1パック(50枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]赤溶岩砂利
キャッチコピー:テラリウムや水槽のレイアウトに最適!。商品説明:テラリウムや工作用の石材
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋 セット内容赤溶岩砂利 250g ×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-14 材質石材 寸法(mm)140×235×40
1袋
200 税込220
当日出荷