待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1
消費電力(W)1400
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間60秒
最大ラミネート厚さ(mm)1
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本
質量(kg)1.6
サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。
電源(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)
加熱方式外部加熱方式
速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)W455 x D112 x H65
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合ローラー本数:6本
質量(kg)4.4
サイズ加工:A3(330mm)
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)
ウォームアップ時間約1分
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
サイズ(mm)W515 x D179 x H115
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.25
温度(℃)【加工】常温(コールド)~130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100
消費電力(W)(50/60Hz)1200
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約120秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
GBCラミネーターのスタンダードモデル
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!!
巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造
フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.7
温度(℃)【加工】115~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103
消費電力(W)(50/60Hz)1400
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~150
対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050
温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)
加熱方式ダブルヒートローラー
機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)3
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~250
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
関連キーワード