10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
エコ商品
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付 付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 サイズA3 コード長さ(m)1.5 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.75 保証期間1年 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最速1400 最大加工厚(mm)0.075~0.25 温度設定1段階+コールド 最大投入幅317mm(A3) ラミネートホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1000 本体質量(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105 ウォームアップ時間約60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)324 ラミネート速度(mm/分)780 最大加工厚(mm)0.6 フィルム厚さ(μm)加工:75~175 加工時間(秒)A4サイズ:約23
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS サイズA3 タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1300 本体質量(kg)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140 ウォームアップ時間約30~60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)317 ラミネート速度(mm/分)1780~2030 最大加工厚(mm)0.75 フィルム厚さ(μm)加工:75~250 加工時間(秒)A4サイズ:約9
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704 材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP シルバー&ホワイト タイプ加工:Hot&Cold 電源(V)100 50/60Hz コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315 定格消費電力700W・7.0A ウォームアップ時間約60秒 保証期間1年 投入口幅(mm)320/A3 最大加工厚(mm)0.5 温度設定3段階+コールド 速度(m/min)加工:480 加工時間(秒)A4サイズ:約40 対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1 消費電力(W)1400 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)1 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138 操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100/150対応 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CA
エコ商品
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合ローラー本数:6本 質量(kg)4.4 サイズ加工:A3(330mm) 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz) ウォームアップ時間約1分 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 サイズ(mm)W515 x D179 x H115 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF
エコ商品
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.7 温度(℃)【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz)1400 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷