シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
対応100ミクロンフィルム
電源コード(m)約1.5
予熱時間約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5
ローラー数2本
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
保証期間6ヶ月
ローラー数2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105
ラミネート幅(mm)325(投入)
温度設定2段階
フィルム厚さ(μm)75~125(加工)
A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)
対応フィルム厚さ(μm)75~125
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)1.8
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)130
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数2
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・125・150
1台
¥8,000
税込¥8,800
当日出荷
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)
質量(kg)1.9
サイズA3
消費電力(W)365
電源AC100V50/60Hz
電源コード(m)1.4
本数ローラー:2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)
ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)
運転時間(時間)定格約1
ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)
対応フィルム厚さ(μm)100/150
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704
材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP
色シルバー&ホワイト
タイプ加工:Hot&Cold
電源(V)100 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315
定格消費電力700W・7.0A
ウォームアップ時間約60秒
保証期間1年
投入口幅(mm)320/A3
最大加工厚(mm)0.5
温度設定3段階+コールド
速度(m/min)加工:480
加工時間(秒)A4サイズ:約40
対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
【スピード加工!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】。場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のLM32D-W(A3)、LM42D-W(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!。大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト
電源AC100V
ウォームアップ時間約2分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)
電源コード約1.2m
ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380
使用フィルム75μm・100μm
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120
サイズA3まで
加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃
定格消費電力650W/6.5A
ウォームアップ時間75秒
保証期間18カ月
ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)
モードスリープ:あり(5分間不加工時)
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
最大加工厚(mm)0.5
加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本
質量(kg)1.6
サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。
電源(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)
加熱方式外部加熱方式
速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)W455 x D112 x H65
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138
操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)100~150
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード