待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.25
温度(℃)【加工】常温(コールド)~130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100
消費電力(W)(50/60Hz)1200
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約120秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
GBCラミネーターのスタンダードモデル
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!!
巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造
フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.7
温度(℃)【加工】115~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103
消費電力(W)(50/60Hz)1400
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~150
対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード