3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF
エコ商品
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.25 温度(℃)【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz)1200 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約120秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷