8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS サイズA3 タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1300 本体質量(kg)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140 ウォームアップ時間約30~60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)317 ラミネート速度(mm/分)1780~2030 最大加工厚(mm)0.75 フィルム厚さ(μm)加工:75~250 加工時間(秒)A4サイズ:約9
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付 付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 サイズA3 コード長さ(m)1.5 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.75 保証期間1年 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最速1400 最大加工厚(mm)0.075~0.25 温度設定1段階+コールド 最大投入幅317mm(A3) ラミネートホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1000 本体質量(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105 ウォームアップ時間約60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)324 ラミネート速度(mm/分)780 最大加工厚(mm)0.6 フィルム厚さ(μm)加工:75~175 加工時間(秒)A4サイズ:約23
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷