縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)320
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050
温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)
加熱方式ダブルヒートローラー
機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)3
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~250
関連キーワード