待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール
サイズA3
質量(g)3100
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89
電源コード(m)約1.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)2400
電圧(V)(50/60Hz)100
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)320
最大投入幅A3
対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来加工する際に必要な加熱での待ち時間が、なんと「0秒」!
電源を入れればすぐに加工できる、今までにない革命的な6本ローラー機です。
東西変圧全自動技術
オートオフ機能付き
逆転ボタン付き(30分)
オートセンサー付き
ペーパーサポート付き
6本ローラータイプ
寸法(mm)570×205×150
質量(kg)約6.88
速度全自動変圧(最大100cm/分)
ウォームアップ時間5秒
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート75・100・125・150・200・250ミクロン
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約3~5分
使用フィルム厚さ75μm/100μm
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
対応100ミクロンフィルム
電源コード(m)約1.5
予熱時間約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5
ローラー数2本
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容1台
ウォームアップ時間3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)75~100
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付
付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚
サイズA3
コード長さ(m)1.5
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間最短60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.75
保証期間1年
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最速1400
最大加工厚(mm)0.075~0.25
温度設定1段階+コールド
最大投入幅317mm(A3)
ラミネートホット&コールドラミネート
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1
消費電力(W)1400
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間60秒
最大ラミネート厚さ(mm)1
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%
表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ(開け口)開口
規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度シリコン不検出
抗張力32MPa
密着性合格
強度(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)発泡ポリエチレン
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質PFA
厚さ(mm)0.5
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質FEP
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
再生紙使用マーク適合
手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[手の甲]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら・親指]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など
アズワン品番65-9250-86
1双
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など
アズワン品番65-9250-85
1双
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
関連キーワード