58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)EZLOAD用ロールフィルム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。 幅(mm)320
1セット(2本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)100 長さ(m)100
1ケース(4本×1箱)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットロール機に対応する、高品質な38ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)38
1ケース(4本×1箱)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様糊面:外 長さ(m)50 厚さ(μm)100
1箱(4本)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジプラCPリーフ長尺75μm静防
エコ商品
長尺用紙サイズのラミネートフィルムです。
用途長尺用紙の規格サイズの一つ、297×900mmに適したリーフタイプのラミネートフィルムです。卓上機ラミネーターで使用できます。(最大ラミネート幅330mm以上、速度と温度調節ができるラミネーターをご使用ください。)。吊り下げPOPや横型バナーPOP、のぼり表示などの作成に便利です。ロール状に巻いたコンパクトな梱包で保管に場所を取りません。 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)310×910
1箱(50枚)
9,900 税込10,890
4日以内出荷

1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストコーポレーションラミネートフィルムW1380_50m巻【屋外】
ロール状に巻いたラミネートフィルムとなっています。 サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。
材質塩ビ(中長期) 寸法(幅Wmm×長さLm)1380×50 厚さ(μm)130 紙管径(inch)3
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ロールラミネーターフィルム
エコ商品
GDRB65A1用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズB4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)450×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
699 税込769
当日出荷

ホットロール機に対応する、高品質な38ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
1箱(4本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100 長さ(m)15 仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。 トラスコ品番294-9822 適合機種CPM-100H-2、CPM-100H 質量(g)500 厚さ(μm)50
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

川上産業d37LストーンP2F
エコ商品
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジフイルムサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm)0.09
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)350×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
539 税込593
当日出荷

ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
1箱(4本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)1300 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)330×480 アズワン品番69-1236-89
1本
3,778 税込4,156
5日以内出荷

吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)560×480 アズワン品番69-1239-41
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)480×300 アズワン品番69-1237-25
1本
3,438 税込3,782
5日以内出荷

吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く10 年以上の販売実績のある超高耐候性キャスト塩ビフィルムです。万能塩ビラミネートですが、透明性も高く、伸びも良いためカーラッピングが特に最適です。
用途ラミネート・カーラッピング・塩ビフィルム 形状ロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30 厚さ(μm)40 加工のり:透明 強粘着 紙セパ
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
1巻
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA5判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)250×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
399 税込439
当日出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
39,980 税込43,978
7日以内出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズB5判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)300×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
459 税込505
当日出荷

1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4本 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)2200 電源電圧(V)単相AC200 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)常温、50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)1120
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。 仕様(ファスナー)有り
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) プルコード操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法プルコード 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様糊面:外 長さ(m)100 厚さ(μm)50
1箱(4本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト紙にポリフイルムをラミネート。耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシート クラフト 紙厚(g/m2)75
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BK
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック 材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム 厚さ(mm)0.7~0.9 ブラック 入数(双)1 機能防火耐熱、防水
1双
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック 材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム 厚さ(mm)0.7~0.9 オレンジ 入数(双)1 機能防火耐熱、防水
1双
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181NV
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製のフィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック 材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム 厚さ(mm)0.7~0.9 ネイビー 入数(双)1 機能防火耐熱、防水
1双
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約5~10分 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)840 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット 温度調節範囲(℃)100~160 フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷