23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA761HE-69 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)250
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:250μ●材質:PET/PE/EVA
1ケース(1箱×50枚)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ超厚手 厚さ(μm)250
1パック(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル 厚さ(μm)250 箱入数1箱(50枚) フィルム厚さ(μm)250
1箱(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 定期注文 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
1パック(20枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
厚さ(μm)250
1ケース(50枚×1箱)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。 3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。 大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。 焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途インクジェットプリントの保護に。 タイプ3層構造 厚さ(μm)100 加工静電気防止剤
1セット(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱(100枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャストコーポレーションラミネートフィルム
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番413-0774 材質ポリエステル、EVA 寸法(mm)303×216 質量(kg)1.49 厚さ(μm)100 アズワン品番65-2045-07
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー 入数(枚)100 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム。
タイプ光沢
1パック(25枚)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。
材質ポリエステル タイプ光沢 枚数100枚入 厚さ100μ 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 タイプCPリーフ
1箱(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)A3マルチラミネーター
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納) 質量(kg)1.9 サイズA3 消費電力(W)365 電源AC100V50/60Hz 電源コード(m)1.4 本数ローラー:2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計) ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応) 運転時間(時間)定格約1 ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる) 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。 速度(m/min)加工:1 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む) ウォームアップ時間約15分 仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積 付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)OFF、80~130 使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2) 仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5) フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)182~457 用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

関連カテゴリ