開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)50
自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付きスタンドパックです。
乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
KR40シリーズは、ラミジップKRシリーズよりもクラフト紙が薄く、やや明るい風合いとなります。
材質クラフト/AL/PE
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
色透明
種類平袋
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)20
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
1袋(50枚)
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)20
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)
入数(枚)100
関連キーワード