165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LA・PITAランタンライトは、12灯式高輝度ライトを使用しています。単3電池3本を使用します。明るさは、ダイヤルで無段階で調整出来ます。難しい操作はいらず、電池を入れて、ダイヤルを回すと使用出来ます。
材質本体:ABS、ポリスチレン 質量(g)(電池無し)132、(電池あり)203 寸法(Φ×高さH)(mm)(取ってを伸ばした場合)80×200、(取ってを倒した場合)80×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。 底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。 ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階 材質ABS 質量(g)260 外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200 機能LEDライト モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約10時間 明るさ200ルーメン 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ 材質ABS+PC+鉄 本体質量(g)約220 全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間)8(単3電池使用時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!! 収納式吊り下げフック付。
材質ABS、PS 寸法(mm)48×70×126 LED寿命(時間)100000 LED使用数(個)11
1個
655 税込721
当日出荷

材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キャンピングランタン
エコ商品
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
ブラック 電池寿命(時間)約20 アズワン品番65-0532-08 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180 保護等級防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間)約72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個 電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 アズワン品番64-9355-20 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。 明るさ(Lm)240 使用電池単3乾電池 保護等級IPX4 本体質量(g)239 最大点灯時間40時間 本体幅(mm)143 本体寸法(mm)奥行39 本体高さ(mm)192
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170 使用電球白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃)-5~40 電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時) 質量(g)約350(乾電池別) 連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80 光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。 フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。 強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。 ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。 乾電池式で充電不要。 コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類LED 明るさ(Lm)High:約190、Low:約90 使用電池単3乾電池 質量(g)約165 連続点灯時間(時間)約3~4 寸法(Φ×高さH)(mm)80×135 材質HIPS、PS、PP、鉄 電源単3乾電池×3(別売り)
1台
899 税込989
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67 保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約90×90×228 本体質量(g)約310(電池含まず) 使用電池単3乾電池×4本 明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120 連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

セーブインダストリーLEDライト&ランタン
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして 材質ABS樹脂・ポリプロピレン レッド・ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×205 使用電池単三形電池3個(別売り) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

オーム電機LEDランタン
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)198(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く) 連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可) 光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード) 取扱説明書(1.13MB)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

FFL815 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
幅(mm)123 質量(kg)0.391 高さ(mm)194 奥行(mm)49 使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用) 明るさ(Lm)400(ハイモード使用時) 防水保護等級IPX4 最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ペットボトルサイズLEDランタン 単3×4本使用時で最大300ルーメンの出力、10時間照射 暖色High/Mid/Lowの4モード照射、Lowでは100時間の連続点灯が可能 市販のペットボトルアクセサリーが使用可能 底面ビルトインハンドル搭載、逆釣りも可能 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)318 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 寸法(Φ×Lmm)65.0×141.0 防塵防水性能64 光束(Lm)最大300 明るさ(Lm)300~30 照射距離(m)最大約16 連続点灯時間(時間)10~100 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)(約)75×127 光源白色/暖色LED使用(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
979 税込1,077
当日出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED 光束(Lm)約36(参考値) 質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESAL351J 360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)360°エリアランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)101 質量(kg)0.494 高さ(mm)208 奥行(mm)97 使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本 明るさ(Lm)500 防水保護等級IPX4 最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スターリングスリムランタン30
スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。
寸法(mm)25×25×172 質量(g)45 機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm) 使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ひねってパッと飛び出すランタン 強・弱・点滅、3パターンの灯りに変化します。 トヨタ剛性のライセンスLED使用
用途LEDライトとしてもお使いいただけます。 使用電池単3電池×3本使用(別売) ブラック×オレンジ 寸法(mm)約Φ82×52 機能LEDライト
1箱(30個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

EX-236D エクスプローラー フローティングランタン GENTOS 動画あり
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)約135(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能水に浮くフローティング機能 光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm)約78.0×141.5 輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10~142 落下耐久(m)2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スターリングスリムランタン
スリムなランタンで防災袋に入れてもかさばりません。
使用電源単3電池1本(別売) 付属品ストラップ 寸法(mm)25×25×156 質量(g)40
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アルファ(販促)パンプキンランタン
LEDカラー:ゴールド。常点。単3電池×2本使用(別売)。屋内仕様。スイッチをいれるとパンプキンの中のLEDが光ります。電池式だから配線不要でどこでも設置OK!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×23×21
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20 質量(g)約105(電池除く) 仕様非防水 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) LED色0.3W白×1個 材質(カバー)PC樹脂 寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g)約260(電池除く) スイッチ形状タッチ式 連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169 使用電池単3×3 点灯保持時間約30秒 色調白色、電球色 明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級IPX4 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スマイルキッズLEDランタンライト
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。 材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂 イエロー 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オーム電機2WAYLEDランタン
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ! 防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍! LED回転スイッチ付き
質量(g)本体のみ 約170(乾電池別) 使用電源単3形乾電池×4本(別売) 電池寿命連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(外径×高さ)(mm)約60×155(本体のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。
ホワイト 質量(g)約105 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) コードコード番号:4258187 使用電池単3乾電池 アズワン品番64-8808-80 明るさ(Lm)60 直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷