109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂 寸法(mm)Φ95×167 電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V) 光源ップ型LED(発光ダイオード)3個 収納寸法(mm)130×100×90 明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別) 付属品保証書 寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。 フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。 強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。 ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。 乾電池式で充電不要。 コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類LED 明るさ(Lm)High:約190、Low:約90 使用電池単3乾電池 質量(g)約165 連続点灯時間(時間)約3~4 寸法(Φ×高さH)(mm)80×135 材質HIPS、PS、PP、鉄 電源単3乾電池×3(別売り)
1台
899 税込989
4日以内出荷

ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン USB充電式で電池交換不要 給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる フック付きで吊り下げても使用可能 全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時 照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時 連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm) 長さ(mm)119 本体質量(g)約70 全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55 最大径(Φmm)35 定格出力DC5V 0.8A(最大) 保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5 光源LED(交換不可) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可 充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能 照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100 定格入力DC5V 0.9A(最大) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エナジャイザー充電式USBランタン
最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4
幅(mm)159 質量(kg)0.7 高さ(mm)254 奥行(mm)72 保護等級IPX4 使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵) 明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

PL-400R 充電式パネルライト大 GENTOS 動画あり
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要) バッテリーリチウムイオン18650 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)最大400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED 定格光束(Lm)4000 質量(kg)1.6 付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx 寿命(球)40000時間 使用環境温度(℃)-20~50 点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF 電池寿命約500回 充電時間(時間)4 LED50W アズワン品番64-5061-13 照射角90度 演色指数(Ra)83 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼) 質量(g)約830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! アズワン品番65-9276-71
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間
材質ABS、PC 本体寸法(mm)134×134×250 本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず) 定格電流(A)1 全光束(Lm)最大300 電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 充電電圧(V)電池:DC 5 充電電流(A)1 充電時間(時間)(フル)約7.5 充電方式USB Type-C(ケーブル付属) 防水性IP65 点灯時間約6時間(1番明るくした場合) 待機電流<=10uA 動作電圧(V)2.8~4.2
1台
5,600 税込6,160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED 全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW) 保護等級IP64 寸法(mm)65×65×110 点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード 点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 色温度(K)LED:6500 給電方式5V、1A(約2時間) 充電時間(時間)約4 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 材質アルミ・ABS 使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh) 最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル 付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ 出力電圧(V)DC5 2.1A 入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28 機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可) 色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000 充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング トラスコ品番592-8004 幅(mm)66 OD 高さ(mm)114 奥行(mm)59.5 電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電) 保護等級IP68 光源色白・赤 充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合) 充電方式USB充電タイプ(USBType-C) 明るさ(Lm)最大650 照射距離(m)最大15 点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時) 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

PLRX-LT01MS LEDランタン(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 材質アルミ・ABS 寸法(mm)65×65×110 質量(g)380 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 保護等級IP64 機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。 色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色) 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 充電時間(時間)約4 モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW) 関連資料(0.75MB) 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類 付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A) 使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。 質量(kg)2.7 消費電力(W)10(全周モードMAXの場合) 本体寸法(mm)158×158×286 全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh) 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約3.7 モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶 バッテリー容量(mAh)5200 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し) 付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7 機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能 色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学) 充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合) 入出力DC5V・2.4A 防水保護等級IP67(最高水準)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手のひらに収まる可愛らしいLEDランタン。吊り下げても、卓上でも使える2WAY式で使い勝手抜群。3段階調光が可能。コンパクトでありながら小型のテントであれば十分な光量を発揮。シリコン製のソフトシェードを使用。光を和らげ、本体への衝撃も緩和。シェードは取り外しも可能。
用途キャンプ、アウトドア、防災グッズなどに。コンパクト、ハンディ、軽量、おしゃれ、USB充電、LED。 セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×10.5×26.5 入力端子USB ケーブル長(mm)125 バッテリー容量(mAh)2600 明るさ(Lm)強160/中65/弱32 調光方式3段階(強/中/弱) 点灯時間強(5-6時間)、中(7-17時間)、弱(18-34時間)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類LED 仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg)1.1 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)8.8 バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-5~45 点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命500回 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番65-1856-53 照射角60度 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1800 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクトながら、最大230lmの明るさで点灯。つまみを回して調光が可能なUSB充電式LEDランタン。卓上での使用はもちろんのこと、テント内に吊り下げることもできます。
用途キャンプ、アウトドア、防災グッズなどに。コンパクト、ハンディ、軽量、おしゃれ、USB充電、LED。 材質ABS樹脂、鉄 質量(kg)0.6 使用時間6-24時間 充電時間6時間 充電入力電源(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×11×17.5 バッテリー容量(mAh)5000 明るさ(Lm)最大230 防水性IPX4 最大電力(W)4
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。
付属品USBケーブル 切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時) 光源白色LED×1 使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh 充電時間(時間)約5 防水保護等級IPX3(防雨型)
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
質量(g)116 セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング 外径(Φmm)49 明るさ(Lm)400 高さ(mm)97 全長(mm)97 充電時間(時間)約2.5 照射距離(m)25 電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電) 落下耐久(m)1 点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅) 仕様赤色点灯機能付 保護等級IP66 バッテリー容量(mAh)2600
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式) 材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック 電源(V)USB充電タイプ 充電可能回数300回 2018年トラスコ掲載ページ7 1129 電球の種類LED
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー 寸法(mm)190×190×220 質量(kg)1.85 使用温度範囲(℃)-20~55 色温度(K)5000~6500 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12 照射角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-3676-44
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ポケットキャンピングランタン 胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン テントなどで吊り下げて使用できる
用途アウトドアや夜間仕事に!! 付属品充電USBケーブル 機能SOSモールス信号機能 バッテリー容量(mAh)1000 調光の可否可:2段階調光と点滅モード
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg)約2.4 高さ(mm)MAX.1500 電球の種類LED
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

レッジェーロ デザインランタン充電式 GENTOS 動画あり
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB) 質量(g)158 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約41×123 光束(Lm)580 明るさ(Lm)約580~50 照射距離(m)約41 連続点灯時間(時間)約4~78 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。
質量(g)約362 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149) 保護等級IP44 電池寿命(時間)15000 使用電池専用充電池 保証期間2年 光源色電球色:3000K/RGB(7色) 充電方式ソーラー/USB-C 明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801 使用時間(時間)6~24 調光方式2段階(25%・100%) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
6,182 税込6,800
6日以内出荷