11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170 使用電球白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃)-5~40 電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

HAC4060 ランタンライト2WAYスタイル HAC 動画あり
ランタンと懐中電灯を備えた2WAYランタンライトです。USB充電式で何度も繰り返して使用できます。コンパクトサイズで携帯性が抜群です。付属のシェードを付けるとランタンの雰囲気がさらにUPします。非常時に使えるSOSモールス信号(ライト点滅機能)モードを搭載した、機能性の高いライトです。
用途携帯用ランタンに。非常時に使うライトに。 仕様シェード装着時サイズ(mm):約直径110×高さ130 セット内容取扱説明書、シェード×1個、充電用USBケーブル×1本 ベージュ 電源USB充電 DC5V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×130 充電時間(分)約100 明るさ(Lm)(懐中電灯)約85(ランタン強)約80(ランタン中)70(ランタン弱)60 連続点灯時間(時間)(懐中電灯)約5(ランタン強)約3(ランタン中)4(ランタン弱)5(ライト点滅)約4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。 シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。 タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70) 質量(g)48 LED白色 明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時) 連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時) 点灯方式Lantern/High/Low/Flashing バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B) 付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド) 保護等級IPX4
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69 光源白色 LED×1灯 電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間 光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
1,613 税込1,774
当日出荷

充電式。3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン。明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品Type-Cケーブル、保証書 センサー明暗人感センサー 使用時間約15 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)約95 光色昼光色、電球色
1個
2,658 税込2,924
翌々日出荷

手のひらサイズの2WAYランタン。停電等の非常時緊急時に。スライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモード。ダークグレーとホワイトの2個セット
寸法(Φ×高さH)(mm)57×95~135 使用電池単三乾電池3本使用(別売) 明るさ(Lm)90 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)20
1個
859 税込945
4日以内出荷

アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約641 外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く) 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)実用:10 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh) 連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量) 動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて) 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧79dB 充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで) 接続端子充電用…USB-Cポート スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52 変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)最大:見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン
停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き
付属品取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)(約)460(電池含まず) 使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売) LED色電球色 連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28 光束(Lm)5~90 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷

WING ACEアトラス 03
エコ商品
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用 機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約205×120×120 質量(g)約425(乾電池含む) 連続使用時間(時間)約300 使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵) 明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)70 光色昼光色、電球色 点灯時間約6時間
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷