コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)約130
全長(mm)約1100~1380
質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリーニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)9.6
充電時間(分)約60
回転数(回/分)約400
パッドサイズ(inch)7
稼働時間(分)約80
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
初めに揃えておきたいオプションが入ったお得なセット
セット内容飛散防止ランチャープロカバー×1個、パッド7インチ(赤パッド・青パッド・マイクロファイバーパッド)×各1枚
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。
PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
サイズ(inch)7
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。
使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。
PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。
セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き・水拭き
材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き
材質ポリエステル75%・ナイロン25%
14型
EA899MW-103を併用して下さい。
EA899MW-203を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113
材質マイクロファイバー
寸法(mm)350
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
バッテリーニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)9.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約20
色茶
ランチャープロ専用のナイロンブラシ(ハードタイプ)です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EA899MW-102を併用して下さい。
EA899MW-202を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112
材質マイクロファイバー
寸法(mm)300
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
関連キーワード