414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央化学タレビン
ポリエチレン製の小さな魚型の容器(大)です。 しょうゆなどの調味料入れに!
材質ポリエチレン 寸法(mm)長辺31×短辺14×高71
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質ポリエチレン
1パック(250個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

榊原化成新タレビン
容量約90cc。白パッキンを無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
用途醤油やソース等の調味料入れに 容量(mL)約90 寸法(mm)47×32× 91 材質PP
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質PE 寸法(mm)26×19×48
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質PE 容量(mL)約4 高さ(mm)60 短辺(mm)12 長辺(mm)23
1袋(200個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(50個)ほか
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27 短辺(mm)17 高さ(mm)48 材質PE
1袋(100枚)ほか
988 税込1,087
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
479 税込527
当日出荷


行楽のお弁当小物に。お弁当やパーティ料理におすすめです
材質ポリエチレン
1袋(6個)ほか
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1枚(100枚)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ふりふりすると中にいるすみっコたちがしゃかしゃか動いて楽しいレジンキット・製作時間:約45分(硬化時間は除く) 用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、ヤスリ、マスキングテープ あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿
セット内容レジン、シリコン型、フィルム、パウダー、ヒートンキャップ・丸カン・ボールチェーン、パーツA、パーツB、パーツC 材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など 寸法(mm)約Φ32×8(本体のみ) 包装形態ヘッダー付袋入り
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「BeBling」Phoneチャームで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味とぷっくりしたフォルムが特徴のiPhoneチャーム。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。シグネチャーボールに装着できる存在感のあるハートのチャーム。左右非対称なハートのフォルムとぷっくり感がポイント。ウェーブをイメージしたロゴは、ハート形状に沿うようにデザイン。バッグやポーチに付けてファッションアイテムとしても。ストラップ紐はiFaceケースのシグネチャーボールに付けた際に、可愛く見える長さに設計。iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用
材質ポリウレタン、亜鉛合金、鋼 質量(g)約10 本体寸法(cm)約縦13×横7.2×厚1.8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


上品なダマスクの柄が贈り物をワンランクアップさせてくれます。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。
ダマスク
1パック(50枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで香水のように香る、フレグランスライナー。全面通気性シートでムレを防ぐ。
1個(72枚)
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浮沈子実験セット ナリカ 動画あり
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
2,100 税込2,310
欠品中

4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.8A 消費電力(W)9(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。 入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。 出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質ポリエチレン 寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
5日以内出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
1セット(100組)
979 税込1,077
欠品中

ゆらゆら揺れるチャームを追いかけたり、かじったりして遊べる、。くるくる回るメリー型のおもちゃです。チャームの中におやつを入れて楽しくコミュニケーションを取ることができます。ケージ内をかわいくデコレーションできます。
材質天然木、ラタン、紙、コーンリーフ、麻 対象動物ハムスター
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な防犯ブザー ブレイブ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 小さくても大音量 引っ張り易くて安全なラバーチャーム 最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 大音量91dB いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用コイン電池付き。
付属品お試し用コイン電池 材質ABS・PVC 寸法(mm)36×63×27 音量(dB)91
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 小さくても大音量 引っ張り易くて安全なラバーチャーム 最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 大音量91dB いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用コイン電池付き。
寸法(mm)36×63×27 材質ABS・PVC 付属品お試し用コイン電池 音量(dB)91
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類頭部冷却具 寸法(縦×横)(mm)170×270 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40 ネイビー
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷

ハートや月など、いろいろなチャームが付いた「キラッと!ラブリーペンダント」です!キラキラ輝く豪華なネックレスで、気分はお姫様。個別包装されておりますので、お子様ランチの景品やイベント参加賞などにもおすすめです!
入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類頭部冷却具 寸法(縦×横)(mm)170×270 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40 グレー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 接触冷感で首に巻く事で熱中対策にも。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類冷感タオル 寸法(縦×横)(mm)240×840 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40 ネイビー
1枚
1,590 税込1,749
5日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ
ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:0mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体にする事により、針絡みを軽減します。 八角アルミシャフト:シャフトには八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 ワンタッチスライドパーツ:ワンタッチスライドパーツ採用。ワンタッチでシャフトを簡単に伸縮することができます。ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 バックルホルダー搭載EVAグリップ:カラビナを外さずワンプッシュで簡単に脱着できる、バックルホルダー搭載EVAグリップを採用。 カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。
用途ワンプッシュで簡単に脱着、モバイル性に優れた「バックルホルダー」搭載。ゴールデンミーン・キャプチャーネットⅣは、バックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットを採用することにより、取り回しの良さは勿論の事、程良い大きさで様々な魚種に対応します。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:420×330 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ260mm) 自重(g)298 シャフト長さ(mm)235~365(伸縮機能付き)
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類頭部冷却具 寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40 ネイビー
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類頭部冷却具 寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40 グレー
1個
2,890 税込3,179
5日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALストリームローグ
スクエアリップ・ウォータースルーダクト・マグネット重心移動システム&後部固定成型ウエイト・対ランカービッグボディ
用途タフコンディションの切り札。ランカー専用ビッグミノー。 河川でハチマル(80cmオーバー)を狙うタフコンディションの切り札「ストリームローグ」。フィッシングプレッシャー、不安定な水温、クリアウォーター、月夜、渇水など・・・タフな状況下では、いかにプレッシャーをかけずに気配を消して忍び寄り、チャンスを一撃で仕留められるかが釣果の全てとなります。 ストリームローグは群を抜く飛距離で距離を取ってのアプローチが可能。また、張らず弛めずのラインワークで「フリーズアクション*」のままドリフトし、流れが変化する捕食ポイントで喰わせのヒラウチアクションを発動します。キモとなるのは張らず弛めずのラインテンションコントロールによる「フリーズアクション」。リップサイズとウォータースルーダクトがそれをサポートします。 もちろん通常使用でも十分ランカーキラー能力を発揮しますが、使うこなすことでさらなる釣果が・・・。ポテンシャルを解き放ち、最強の切り札に。 *フリーズアクション:ルアー自体の進行は止めずに、スイムアクション(ウォブル、ロール等)のみを止める動き。 タイプフローティング 全長(cm)15 自重(g)30 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#3・センター:#3・リア:#3 潜行レンジ(m)0.4~0.7
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

DIA SCALEでは魚をモチーフとした遊び心あるデザインや、ブランドロゴを使用したステッカーも取り扱っております。他所とは被らないユーモアあるものからシンプルなロゴステッカーまで種類はたくさん!車のガラスにはカッティングステッカーもお勧めです。ビッグベイトを丸かじり!ビッグベイトを食らうブリブリバス!。夢の大台60オーバー挑戦への御守り感覚でビッグベイトケースにペタリ♪。歴戦を制してきたデカバスの顔の傷がチャームポイントです!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dss-018 寸法(mm)80×55 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
549 税込604
8日以内出荷

ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのハンドストラップが登場。ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。・平紐と丸紐の両方を使ったデザインと、片方ずつ違うカラビナがポイント。・丸カラビナはお手持ちのチャームを付けてアレンジも可能。・手首中央に平紐が来るよう平紐部分を長めに設計し、安定感のある使い心地に。・手首にかければハンズフリーに。落下防止にも。・ブレスレットのようなアクセサリー感覚で使える。・自撮りする際も手首にかけたまま使用可能。・耐荷重約3kgなので、小さなポーチのハンドストラップとしても使用可能。・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。・両端に丸カラビナとiFaceカラビナがついているので、1点吊りと2点吊りが選べます。※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。
付属品接続用ストラップ 材質ポリエステル、亜鉛合金 質量(g)34 耐荷重(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×2.2×1.3(カラビナパーツ含む)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)