20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示ランドルト氏(国際標準) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)3.7.0視力検査表
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工) サイズ(cm)35×62.5 アズワン品番7-7921-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10109000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
499 税込549
翌々日出荷

密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
703 税込773
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ5m 表示石原氏幼児用 種別幼児用 寸法(mm)350×750 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード02-3890-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
589 税込648
翌々日出荷

タイプ3m 表示山地氏ひらがな 寸法(mm)350×610 アズワン品番0-5505-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード02-3890-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷

タイプ5m 表示中村氏ひらがな 寸法(mm)350×750 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード02-3890-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
589 税込648
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

付属品専用スイッチ付コード(3.5m) 材質ボンデ鋼板(メラミン塗装) 質量(kg)8.2 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視力検査の定番アイテム。
材質プラスチック 全長(mm)210 松吉医科器械コード24-4117-00
1個
590 税込649
当日出荷

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg)12.5(本体5.5) ライトピンク 消費電力(W)6(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型 質量(g)800 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135 照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%) 可変範囲20~60Hz(±10%) 松吉医科器械コード19-2420-00
1個
144,880 税込159,368
7日以内出荷


プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコニック分光色彩照度計
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚 質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3 サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示石原氏色覚検査表Ⅱ国際版38表 種別数字表・環状表・曲線表 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000088 松吉医科器械コード02-3896-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
欠品中