表示ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)12.5(本体5.5)
色ライトピンク
消費電力(W)6(最大)
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
タイプ5m
表示中村氏ひらがな
寸法(mm)350×750
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード02-3890-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)
材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)8.2
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)800
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135
照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
6日以内出荷
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付
全長(mm)10
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード