【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)2
サイズ(mm)展開時最大幅:185×230
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1
材質紙、ゴム、PVC等
寸法(mm)和紙:280×470、片面ダンボール:50×600
質量(g)48
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ小
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ中
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
口金E26
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
コード長さ(mm)800(有効長)
セード寸法(mm)Φ300
適合電球60Wまで使用可
スイッチ種類壁スイッチ
和紙の風合いを活かした美しいランプシェード
寸法(mm)完成サイズ:Φ85×210
風船やペットボトルで作るランプシェードファンシークレイとペットボトルや風船を使って綺麗なランプ作りが出来ます。
セット内容ファンシークレイ 200g×1、クリスタルドームランプ(電池付)×1
材質PP
寸法(mm)クリスタルドームランプ:75×90×15、ファンシークレイ:120×180×20
質量(g)クリスタルドームランプ:15、ファンシークレイ:227
1セット
¥628
税込¥691
3日以内出荷
質実剛健なランプシェード。質実剛健をコンセプトとしてデザインされたアルミニウムのランプシェード。冷たさのある表面仕上げとキレのあるフォルムが洗練した雰囲気を演出します。ソケットの取付け口がはめ合いになっており、ソケットを取り付けた際にシェードと一体化したような印象を与えます。
用途リビング、キッチンなどの照明
材質アルミニウム
ソケット径(Φmm)46
キャッチコピー:クリスタルストーンでキラキラ光るランプシェードをつくろう。商品説明:ガラス製のクリスタルストーンでランプシェードがつくれるキット 7色に光るLEDライト付 素材に廃ガラスを使用しているため、SDG's関連のワークショップイベントなどでも使用しております。
セット内容LEDライト×1、ソリアスフィアクリア×1、クリスタルストーン・サンドブルー25g×1、クリスタルストーン・サンドクリアホワイト25g×1
材質ガラス、PE、スポンジ
寸法(mm)完成品:約Φ75×62
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥400
税込¥440
5日以内出荷
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトLapin S(ラピン)シリーズです。光がきらめくカットガラス調で高級感を演出します。シンプルながらもアクセントにもなる5色のカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:PMMA
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容素材
科目図工
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh
充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]
色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K
保証期間1年間
保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能
防塵防水性能IP53等級
動作温度(℃)0~35
充電可能回数300回(機器および使用条件による)
明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン
定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A
点灯時間約 13~57時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)90
質量(g)約330
奥行(mm)260
口金E26
コード長さ(mm)1000
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
関連キーワード
1
2
次へ