光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)9
寸法(Φ×mm)29×25
包装形態OPP袋入
点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる!点灯時間 約24時間※付属のテスト電池を使用した場合電池付
材質AS、PP、PET
質量(g)60
寸法(Φ×高さH)(mm)97×140
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
カラフルな光がゆっくり変化するLEDライト!
寸法(mm)51×53×58
電池ボタン電池3個付
点灯時間約35時間
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
寸法(mm)Φ36.4×8
点灯時間約45時間
科目図工
準拠図工小学校4年
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ小
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
コード長さ(m)2
ソケットサイズ(mm)Φ13
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,546
税込¥1,701
当日出荷
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)0.04
電池単4電池2本付
点灯時間約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)19
寸法(Φ×mm)38×40
包装形態化粧箱入
点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
光が放射線状にひろがる!点灯時間約2時間(※電池交換不可)LEDの光が7色にピカピカ光る!ボタン電池内蔵(電池交換不可)
セット内容本体×1
材質PP
質量(g)34
寸法(Φ×mm)55×35
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ中
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
キャッチコピー:クリスタルストーンでキラキラ光るランプシェードをつくろう。商品説明:ガラス製のクリスタルストーンでランプシェードがつくれるキット 7色に光るLEDライト付 素材に廃ガラスを使用しているため、SDG's関連のワークショップイベントなどでも使用しております。
セット内容LEDライト×1、ソリアスフィアクリア×1、クリスタルストーン・サンドブルー25g×1、クリスタルストーン・サンドクリアホワイト25g×1
材質ガラス、PE、スポンジ
寸法(mm)完成品:約Φ75×62
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥400
税込¥440
5日以内出荷
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1
材質紙、ゴム、PVC等
寸法(mm)和紙:280×470、片面ダンボール:50×600
質量(g)48
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
夜間作業時等の、照明器具に。コード長約4.5mのクリップライトです。
長さ(mm)180
質量(g)560
アズワン品番63-2925-78
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)
口金ランプ仕様:E12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195
本体質量(g)約874(電球なし)
光源スポットライト仕様:LED
色温度(K)スポットライト仕様:約3000
保証期間1年間
光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250
灯数ランプ仕様:1灯
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『グリゴランプ 本体基本セット』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけます。浮かびあがる幻想的なシルエットが心身の疲れを癒してくれます。サイズ感もコンパクトなので、作業デスクにも置いたりでき、インテリアとして抜群の効果を発揮します。LEDを使用しているものが多く、頻繁に交換する必要がなく、従来の白熱灯と比較して、消費電力が少なく、ランニングコストを抑えることができます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
仕様入力電圧5V(マイクロUSBケーブル使用)
セット内容パッケージ・ランプベース・ランプトップ・LEDライト・USBケーブル1.5m・カッティングガイド・ドローイングシート(2枚)・カラーリングシート(2枚)・パターンテーマ・アートシェード・取扱説明書
消費電力(W)2.5
寸法(cm)組立後:20.5×9.7×17
入力電流(A)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード