695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに 仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用 トラスコ品番758-6311 材質ナイロン樹脂 長さ(mm)50 幅(mm)55 質量(g)10
1個
489 税込538
当日出荷

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランヤードフック用蛍光シール
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類タイプ1
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フック No.H-10
材質 質量(g)約375 寸法(縦×横)(mm)約210×約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490 アズワン品番65-2053-90 破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。 型式A型 ブラック 材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
819 税込901
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1700 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g)約1265 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ胴ベルト型用 ベルト色(巻取)ネイビー 機能(緊急ロック)なし 落下距離(m)3.3 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ランヤードシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン 開口寸法(mm)大フック:55 最大使用荷重(kg)130まで
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
縦(mm)115 横(mm)100
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710 フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18 最大使用質量(kg)~100 ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ダブルランヤード
ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種 質量(g)約1110 ランヤード(長さ)(mm)1530 商品タイプダブル 最大使用者体重(kg)100
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。 幅(mm)ウェブ:25 種類伸縮式 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)シングルランヤード
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種 質量(g)約690 ランヤード(長さ)(mm)1530 商品タイプシングル 最大使用者体重(kg)100
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:11 タイプシングルランヤード フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18 フックスチール製小口径フック 径(mm)11
1本
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)副ランヤード
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 質量(g)約695 使用荷重(kg)100 ストラップ幅(mm)32 フックFS-93-1(軽量) ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500 ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
1本
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1150~1600 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13 商品タイプシングル ロープ仕様伸縮式 質量(g)900 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 トラスコ品番206-6009 材質鋼材(フック・カラビナ) オレンジ 質量(g)1100 規格墜落制止用器具 ロープ幅(mm)44 アズワン品番64-8525-02 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第2種 商品タイプシングル
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 トラスコ品番206-6010 材質鋼材(フック・カラビナ) 質量(g)1400 規格墜落制止用器具 ロープ幅(mm)44 アズワン品番64-8525-03 ロープ仕様ロープ式 商品タイプツイン
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481 質量(g)1100 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約770 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード 材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮) 質量(g)約1280 フック口開き(mm)50 ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮) フックNo.56A(軽量タイプ) コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷