密度がさらにアップして高級感もアップ
黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m)10
幅(m)1
材質PE&PP50%
JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902
ゲージ3/8inch
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別ヨーロピアン
材質パイル:PE・PP、バッキング:PU
パイル長(mm)40
落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別ミドルプラス
材質パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)10
パイル長(mm)25
幅(m)1
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
幅(m)1
長さ(m)10
仕様透水性あり
材質PP+PE
厚さ(mm)35
打込本数約14700本/m2
穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。
従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。
長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。
さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。
【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。
【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。
【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。
【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。
【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。
【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質耐候性ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
色(表)グリーン (裏)ブラック
丈(mm)(芝丈)25
1巻
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。
屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。
さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。
また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。
【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。
【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。
【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質耐候性ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
色(表)グリーン (裏)ホワイト
丈(mm)(芝丈)28
1巻
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
関連キーワード