1パック(50個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。
用途<アメミノー55SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローフローティング
全長(mm)55
自重(g)3.8
グリーンマーク認定
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング
全長(mm)48
自重(g)2.7
グリーンマーク認定
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング
全長(mm)48
自重(g)2.3
グリーンマーク認定
捕食本能直結ギル型ワーム!サカナサカナ譲り極薄テール&2連結デザインをバスの好むブルーギル型扁平ボディに昇華。稚ギルの様にヒラヒラと揺らめき、バスの捕食本能を刺激します。ワイドボディの「ギルギル」、スレンダーボディの「サカナサカナ」、isseiの極薄テールワーム。2種のシルエットによるバスの反応の違いを楽しんでください。*2ndボディのみでも使用可能
サイズ(inch)2.8
適合フック【#】マルチオフセット4、マス鈎6~8
入数(個)6
グリーンマーク認定
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!初代G.C.ミノーのボディとリップを新設計し、左右にダートするアクションをそのままに、かつ初代よりハイピッチアクションにセッティングしました。また、スローリトリーブでもヨタヨタと、死にかけた小魚を演出します。<サイズ比較>(上)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <リップ・ボディ比較>サイズダウンに伴い、新たにボディとリップを設計。頭を太く、リップを大きくしたことで、ハイピッチアクション且つスローからファストまであらゆる「巻きの釣り」に対応します。 <重心移動システム搭載>初代と同様に「よく飛ぶこともG.C.ミノー75の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 <isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」>*03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)75
自重(g)5
グリーンマーク認定
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)89
自重(g)8
グリーンマーク認定
アメミノーがG.C.ミノーになった!!小型ながら抜群の飛距離を生み、独特のハイピッチタイトウォブリングアクションが多彩なターゲットを魅了する「海太郎アメミノー55」をベースに、ウエイトやフックサイズ、カラー、有効レンジをバスフィッシングに最適化。コンパクトサイズ+ベイトフィッシュライクなハイピッチタイトウォブリングアクションでバスを魅了します。スピニングタックル、ベイトフィネスタックルで誰でも「気持ちよく」扱えるルアーに仕上がっています。 <サイズ比較>(上)G.C.ミノー55SR-F、(中)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <重心移動システム>「よく飛ぶ」こともG.C.ミノー55の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 *isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】12
全長(mm)55
自重(g)4
グリーンマーク認定
タイト&ハイピッチアクション!SRと比べ延長されたリップは、潜行深度アップと更なるタイト&ハイピッチアクションを実現しました。その為、一段深いレンジに素早く潜行。バスのプロダクティブゾーン内で逃げ惑う小魚の様なアクションを演出し、捕食スイッチを刺激します。また、その特性からリッピングテクニック(ロッドワークによるストップ&ゴー)にも適しており、巻くだけではない多彩な誘いでバスのバイトを誘発できます。<重心移動システム>初代と同様に「よく飛ぶ」こともG.C.ミノーの特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。*Isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)75
自重(g)5
グリーンマーク認定
ランダムダートで口を使わせるジャークベイト!G.C.ミノーに次ぐミドルサイズ(89mm)ジャークベイト。アクションは元より、基本コンセプトから異なるこのミノーは「出来の良くないミノー」から偶然に生まれました。気室容積を前方に集中させ不安定なバランスを身上とし、ジャークやトゥイッチアクション時に内部ウェイトが前後へランダムに移動することで水中でバランスを崩し、死にかけた小魚を演出します。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)89
自重(g)7
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
精密な極薄湾曲シャッドテールが超タイトバイブレーションを発生!ボディの基本構造と効能は「スパテラ」を継承。しなやかな素材との相乗効果でロッドワークの強弱に応じたアクションを生み出します。最大の特徴はテールに採用されている精密な極薄湾曲シャッドテール。水を受けることで超タイトバイブレーションを発生させます。巻いても沈めてもスパテラとは似て非なるプロップアクションやイレギュラーアクションで魚を誘い、ゲーム展開を広げてくれます。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
サビキ的多種対応ワーム!日本伝統釣法「サビキ」。その驚異的釣果に着目し、ワームデザインにフィードバックしました。ジグヘッドと一体感のあるボディ形状と極薄カーリーテールがサビキを超える(?)生物的アクションを生み出します。頭部に設けられた誘導穴により、ジグヘッドはもちろん、各種餌釣り用の鈎もセットしやすくなっています。「海太郎バチコン仕掛」と併用することで、アジ・メバル・イサキ・タイ・カサゴ・サバなど、幅広い魚種に効果的です。*テールと鈎の向きを合わせてフックセットしてご使用ください。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド 太軸金鈎
入数(個)10
グリーンマーク認定
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)1.5
適合フックレベリングヘッド 小鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
定番ストレートワーム「スパテラ」をバルキー化!スパテラをベースにボディは太短く、テールを小さくデザイン。太短いバルキーボディは強い水押しを生み出して抜群の存在感を実現。小さくなってもスパテラテールならではのプロップアクションは健在でリトリーブでは水を動かし、フォール時はイレギュラーなアクションを生み出します。SWライトゲーム全般で活躍してくれますが、特にメバルに効果的。ハマったときの食いっぷりはもはや「メバルのエサ」。そのほかにもチヌ、マダイの実績も高く「レベリングヘッド」との組み合わせはサーチ役、困ったときの切り札としても活躍してくれます。
サイズ(inch)1.8
適合フックレベリングヘッド黒鈎、太軸金鈎
入数(個)12
グリーンマーク認定
サビキ的多種対応ワーム!日本伝統釣法「サビキ」。その驚異的釣果に着目し、ワームデザインにフィードバックしました。ジグヘッドと一体感のあるボディ形状と極薄カーリーテールがサビキを超える(?)生物的アクションを生み出します。頭部に設けられた誘導穴により、ジグヘッドはもちろん、各種餌釣り用の鈎もセットしやすくなっています。「海太郎バチコン仕掛」と併用することで、アジ・メバル・イサキ・タイ・カサゴ・サバなど、幅広い魚種に効果的です。*テールと鈎の向きを合わせてフックセットしてご使用ください。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎
入数(個)12
グリーンマーク認定
長さ(mm)2750
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
長さ(mm)2750
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。
用途<アメミノー55SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローシンキング
全長(mm)55
自重(g)3.9
グリーンマーク認定
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング
全長(mm)48
自重(g)2.3
グリーンマーク認定
1組糸ラバーコーティングネット:魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用。さらに網目サイズを直径20mmに設定することで、タイラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきも軽減。2先端平面形状フレーム:ネットフレーム先端を平面形状にすることで、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。3強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。4強化軽量アルミパイプ:シャフトには、強化軽量アルミパイプを採用。5EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップには、水に濡れてもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施したEVA素材を採用。(リアグリップはロングタイプ)6ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れなど破損を防止するラバーキャップを採用。
用途「鯛ラバゲームに焦点を合わせたラバーコーティングネット」 魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用した、鯛ラバゲームに焦点を合わせたランディングネットです。網目サイズを直径20mmに設定することで、鯛ラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきを軽減します。
深さ(mm)ネット:450
シャフト長さ(mm)1200
サイズ(mm)ネットフレーム:H600xW500
素材ネット:組糸ラバーコーティングネット
自重(g)807
グリーンマーク認定
1本
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):10
全長(mm)33
自重(g)5
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):12
全長(mm)26
自重(g)3
グリーンマーク認定
広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。
用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。
仕様フック(#):14
全長(mm)22
自重(g)1.7
グリーンマーク認定
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング
全長(mm)48
自重(g)2.7
グリーンマーク認定
あらゆるフィッシュイーターに効くテールスピンジグ!カタクチイワシをデザインベースにしたボディのリアにブレードを搭載させたテールスピンジグ。低重心ワイドボディは圧倒的な飛距離を生むだけでなく、リーダーへのフック絡みを軽減させます。水中での安定姿勢を保つために、ラインアイは長穴異形に設定しました。ブレードにはナローウィローリーフの海太郎オリジナル「カタクチブレード」を採用。キャストしてリーリングするだけで、ボディが水を押して、カタクチブレードが回転。波動とフラッシングのダブルで広範囲にアピールしてくれます。ターゲットはシーバス、小型から中型の青物、サゴシ、サワラをはじめ、マルアジ、メッキ、タチウオ、マダイなど、あらゆるフィッシュイーターに効果的です。ショアキャスティングでのメインルアーでありながら、ターゲットの活性を推し量るためのサーチルアーとしても最適。オフショアのブレードゲームでもローテーションの一角を担います。
仕様●シングルフック(#):2●スプリットリング(#):3●トリプルフック(#):6●ブレード(#):3.5
サイズ40g
グリーンマーク認定
透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50
色透明
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm
グリーンマーク認定
1巻
¥499
税込¥549
欠品中
あらゆるフィッシュイーターに効くテールスピンジグ!カタクチイワシをデザインベースにしたボディのリアにブレードを搭載させたテールスピンジグ。低重心ワイドボディは圧倒的な飛距離を生むだけでなく、リーダーへのフック絡みを軽減させます。水中での安定姿勢を保つために、ラインアイは長穴異形に設定しました。ブレードにはナローウィローリーフの海太郎オリジナル「カタクチブレード」を採用。キャストしてリーリングするだけで、ボディが水を押して、カタクチブレードが回転。波動とフラッシングのダブルで広範囲にアピールしてくれます。ターゲットはシーバス、小型から中型の青物、サゴシ、サワラをはじめ、マルアジ、メッキ、タチウオ、マダイなど、あらゆるフィッシュイーターに効果的です。ショアキャスティングでのメインルアーでありながら、ターゲットの活性を推し量るためのサーチルアーとしても最適。オフショアのブレードゲームでもローテーションの一角を担います。
仕様●シングルフック(#):4●スプリットリング(#):2●トリプルフック(#):8●ブレード(#):3
サイズ30g
グリーンマーク認定
あらゆるフィッシュイーターに効くテールスピンジグ!カタクチイワシをデザインベースにしたボディのリアにブレードを搭載させたテールスピンジグ。低重心ワイドボディは圧倒的な飛距離を生むだけでなく、リーダーへのフック絡みを軽減させます。水中での安定姿勢を保つために、ラインアイは長穴異形に設定しました。ブレードにはナローウィローリーフの海太郎オリジナル「カタクチブレード」を採用。キャストしてリーリングするだけで、ボディが水を押して、カタクチブレードが回転。波動とフラッシングのダブルで広範囲にアピールしてくれます。ターゲットはシーバス、小型から中型の青物、サゴシ、サワラをはじめ、マルアジ、メッキ、タチウオ、マダイなど、あらゆるフィッシュイーターに効果的です。ショアキャスティングでのメインルアーでありながら、ターゲットの活性を推し量るためのサーチルアーとしても最適。オフショアのブレードゲームでもローテーションの一角を担います。
仕様●シングルフック(#):4●スプリットリング(#):2●トリプルフック(#):10●ブレード(#):3
サイズ20g
グリーンマーク認定
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg)3.7(8.15lb)
タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側)
スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1
温度(℃)【動作】0~45【保管】-20~60
定格入力電圧(V)AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44
材質(ケース)メタル
対応アウトレット切替
準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE
定格出力電圧AC100V
計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング
入力周波数(Hz)50~60
コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
ポート【環境センサー】2
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
電源ケーブル3m
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 45L30枚タイプです。
色黄半透明
容量(L)45
持ち手なし
対象燃やすごみ
対象地域高砂市
グリーンマーク認定
1個(30枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
Wインデックス、クリアポケットなどの本文内容はそのままに、「ブラック」「ライトパープル」「ミントグリーン」「グラデーション」の4色が新たに仲間入りしました。
付属品Wインデックス10山、6mm横罫ルーズリーフ5枚、スマートレビュールーズリーフ5枚、クリアポケット1枚
サイズB5
タイプタテ型
種類多穴
本体寸法(mm)276×218
背幅(mm)29
穴数26穴
リング内径(Φmm)16
収容数標準収容枚数:120枚
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ