扉の飲込み代の調整で750~900mmまで間口にぴったり納まります。奥行170mmのコンパクトタイプです。
寸法(mm)750~900×170×455
材質木質材料(表面材:オレフィンシート)
扉の飲込み代の調整で750~900mmまで間口にぴったり納まります。
材質木質材料(表面材:オレフィンシート)
寸法(mm)750~900×270×455
色ホワイト
高さ(mm)500
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
付属品棚板(1段)、戸当り
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)500
奥行(mm)367
シリーズGKシリーズ
種別ホワイトオーク
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂
寸法(mm)285×128×850
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)450
奥行(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
高さ(mm)600
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5
セット内容サニタ×1セット
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)300
細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード