24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 呼び径(mm)13 接続ねじG1/2 機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)水栓:37±2 吐水口長さ(mm)260
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13 接続ねじ本体側:G1/2(工具締め) 関連資料(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引出)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177 商品タイプ台付
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン 仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm)13 接続ねじ(分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水の分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2 グリーン購入法適合
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タイプ整流 使用地区共用(固定コマ) 関連資料(0.81MB) 吐水口長さ(mm)自在220
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在262 取付穴径(Φmm)37±2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル分岐混合栓 SANEI 動画あり
食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷