カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「リコー c740」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正SP トナー リコー C740 RICOH(リコー)純正SP トナー リコー C740RICOH(リコー)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
適合RICOH SP C740タイプトナーカートリッジC740適合機種メーカーRICOH種別純正品
純正SP トナー リコー C740H RICOH(リコー)純正SP トナー リコー C740HRICOH(リコー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合RICOH SP C740種別純正品タイプトナーカートリッジC740適合機種メーカーRICOH
純正SP ドラムユニット リコー C740 RICOH(リコー)純正SP ドラムユニット リコー C740RICOH(リコー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合RICOH SP C740種別純正品タイプドラムユニットC740適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
リサイクルトナー リコー対応 SPトナーC740H エネックスリサイクルトナー リコー対応 SPトナーC740Hエネックス
6,398税込7,038
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
【リサイクル】リサイクル ktk リパックドラム リコー対応 SPドラムユニット C740(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックドラム リコー対応 SPドラムユニット C740(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,298税込10,228
1個ほか
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番C740 ドラム各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーRICOH/リコー種別クイック式適合SP C740/SP C750/SP C751主な適合純正品番C740H各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
純正SP ドラムユニット リコー 6400 RICOH(リコー)純正SP ドラムユニット リコー 6400RICOH(リコー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410ブラック種別純正品タイプドラムユニット6400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
純正定着器ユニット沖データ FUS-C3E 沖データ(OKI)純正定着器ユニット沖データ FUS-C3E沖データ(OKI)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合C8600dn/C8650dn/C8800dn/C8800-P/C810dn/C810dn-T/C830dn//MC860dn/MC860dtn-種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000アズワン品番64-3804-79
Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP811C CanonSatera A3カラーレーザービームプリンター LBP811CCanon
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約32.5型番メーカー:6490C003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 013
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCOステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
純正MPトナーキットリコー C1803 RICOH(リコー)純正MPトナーキットリコー C1803RICOH(リコー)(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
739税込813特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
純正ドラムユニット Brother DR-22J brother(ブラザー)純正ドラムユニット Brother DR-22Jbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
タイプドラムユニットDR-22J
純正SP トナーカートリッジ リコー C200 RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー C200RICOH(リコー)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
639税込703
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
シリコーンゴム絶縁・耐熱シート イノアックシリコーンゴム絶縁・耐熱シートイノアック
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。トラスコ品番219-2501材質シリコーンゴム幅(mm)500厚さ(mm)0.4透明伸び(%)740
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー C740H タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー C740H タイプ(クイック式)ノーブランド
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
適合機種SP C740/C750/C751各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
739税込813
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
純正メンテナンスキット 沖データ MKT-M3B 沖データ(OKI)純正メンテナンスキット 沖データ MKT-M3B沖データ(OKI)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
モノクロレーザープリンタ用
シリコンスポンジ 岩田製作所シリコンスポンジ岩田製作所
739税込813
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710 RICOH(リコー)純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710RICOH(リコー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721種別純正品タイプドラムユニットC710
シリコンガラスチューブ ユーボンシリコンガラスチューブユーボン
469税込516
1袋(2本)
3日以内出荷
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 SPトナー C740(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 SPトナー C740(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーRICOH/リコー対応機種SP C740/SP C750/SP C751種別クイック式主な適合純正品番C740各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:75.4×53.7対応機種SX740HS/SX730HS
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★プリンター複合機IPSiO GX 3000SIPSiO GX 3000SFIPSiO SG 3100SFIPSiO SP 2200SFLIPSiO SP 3410SFIPSiO SP 3510SFIPSiO SP 3610SFIPSiO SP C210SFIPSiO SP C221SFIPSiO SP C221SFLIPSiO SP C230SFLIPSiO SP C241SFIPSiO SP C301SFRICOH IP 500SFRICOH IP C6020RICOH IP C6020MRICOH P C200LRICOH P C200SFLRICOH P C301SFRICOH P C6000LRICOH P C6010RICOH P C6010MRICOH SG 3120B SFRICOH SG 3120SFRICOH SP 2300SFLRICOH SP 3700SFRICOH SP 4510SFRICOH SP C250SFLRICOH SP C251SFRICOH SP C260SFLRICOH SP C261SF★カラーレーザープリンターIPSiO 6100DIPSiO 8200MIPSiO 8800MIPSiO 9000MIPSiO 9800MIPSiO Color 6000IPSiO Color 6500IPSiO CX2500IPSiO CX3000IPSiO CX3500IPSiO CX400IPSiO CX6100IPSiO CX6600IPSiO CX7200IPSiO CX7500IPSiO CX8200IPSiO CX8200-MEIPSiO CX8800IPSiO CX9000IPSiO CX9800IPSiO SP 220LIPSiO SP 721MIPSiO SP 730MIPSiO SP 731MIPSiO SP 810MIPSiO SP 811MIPSiO SP 820MIPSiO SP 821MIPSiO SP C220IPSiO SP C230LIPSiO SP C241IPSiO SP C310IPSiO SP C320IPSiO SP C411IPSiO SP C411-MEIPSiO SP C420IPSiO SP C420MEIPSiO SP C710IPSiO SP C710eIPSiO SP C711IPSiO SP C720IPSiO SP C721IPSiO SP C730IPSiO SP C730LIPSiO SP C731IPSiO SP C810IPSiO SP C810-MEIPSiO SP C810ME V2IPSiO SP C811IPSiO SP C820IPSiO SP C821IPSiO SP C830IPSiO SP C830MIPSiO SP C831IPSiO SP C831MP C301RICOH SP C250LRICOH SP C251RICOH SP C261SP 840M a1SP C260LSP C341SP C342SP C342MSP C352SP C420eSP C420e MSP C420e MESP C740SP C750SP C750MSP C751SP C751MSP C840SP C840a1SP C840MSP C840MESP C841SP C841a1SP C841MSP C841M a1★ジェルジェットプリンターIPSiO G505IPSiO G515IPSiO G707IPSiO G707-MEIPSiO G717IPSiO G7570IPSiO GX 2500IPSiO GX 3000IPSiO GX 5000IPSiO GX 7000IPSiO GX e2600IPSiO GX e3300IPSiO GX e5500IPSiO GX e7700IPSiO SG 2100IPSiO SG 7100RICOH SG 2010LRICOH SG 2200RICOH SG 3100KERICOH SG 3200RICOH SG 5100RICOH SG 5200RICOH SG 7200★モノクロレーザープリンターIPSiO NX60SIPSiO NX630IPSiO NX630NIPSiO NX650SIPSiO NX660SIPSiO NX730NIPSiO NX750IPSiO NX760IPSiO NX850IPSiO NX85SIPSiO NX860eIPSiO NX86SIPSiO NX96eIPSiO Pro100IPSiO Pro100MIPSiO SP 3100IPSiO SP 3400LIPSiO SP 3410IPSiO SP 3410LIPSiO SP 3510IPSiO SP 4000IPSiO SP 4010IPSiO SP 4210IPSiO SP 4300IPSiO SP 4310IPSiO SP 6100IPSiO SP 6110IPSiO SP 6120IPSiO SP 6210IPSiO SP 6220IPSiO SP 6310IPSiO SP 6320IPSiO SP 6330IPSiO SP 8100IPSiO SP 8100MIPSiO SP 8200IPSiO SP 8200MIPSiO SP 8300IPSiO SP 8300MRICOH IP 6530RICOH P 500RICOH P 500MRICOH P 501RICOH P 501MRICOH P 6000RICOH P 6010RICOH P 6020RICOH P 6030RICOH P 6510RICOH P 6520RICOH SP 2100LRICOH SP 2200LRICOH SP 2300LRICOH SP 3610RICOH SP 3700RICOH SP 4500RICOH SP 4510RICOH SP 6410RICOH SP 6410LERICOH SP 6420RICOH SP 6420LERICOH SP 6420MRICOH SP 6430RICOH SP 6430LERICOH SP 6430MRICOH SP 6430TERICOH SP 6440RICOH SP 6440LERICOH SP 6440MRICOH SP 6450RICOH SP 6450TERICOH SP 8400RICOH SP 8400a1RICOH SP 8400M a1RICOH SP 8400M★基幹プリンティングIPSiO SP 9100M ProIPSiO SP 9100ProRICOH Pro 6100RICOH Pro 6100HTRICOH Pro 8110HTRICOH Pro 8110YRICOH Pro 8120HTRICOH Pro 8120YRICOH Pro 8210HTRICOH Pro 8210YRICOH Pro 8220HTRICOH Pro 8220YRICOH Pro 8310HTRICOH Pro 8310YRICOH Pro 8320HTRICOH Pro 8320Yなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレックCD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板マルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボードCD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズエコリカ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種SPC740/SPC750/SPC751種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ C-4305シリーズイノアック
739税込813
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
プラチナ塗名人キット for AM5 親和産業プラチナ塗名人キット for AM5親和産業
739税込813
1個
5日以内出荷
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有)寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5使用CPUAM5
シリコンクリーナースプーン サンプラテックシリコンクリーナースプーンサンプラテック
739税込813
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
粘度が高い内容物を容器から取出すのに便利なシリコン製スプーン。耐熱温度200℃につき、オートクレーブも可能です。
材質SI
強力ばね TB(極重荷重) TB14-100 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB14-100東京発条製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)37.06自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
OsmaR250 ベルトマグネット ST R250OsmaR250 ベルトマグネット STR250
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ボトルやツールケースなどあらゆるアイテムをホールド可能!OsmaRを代表するアイテム。「E05-V」などアタッチメントとの組み合わせで可能性無限大!マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。対応アタッチメントさえあればバイクのトップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!対応アタッチメント:「E05-V」「E05-U」「E05-Z6」「E05-X」「E05-W」「E05-Z9」【付属品】シリコン製バンド×1、保護シート×1サイズ:本体:H46×W77×D15(mm)重量:約66g(シリコンバンド含む)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒ノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
リサイクルドラム リコー対応 SPドラムC740シリーズ エクシアリサイクルドラム リコー対応 SPドラムC740シリーズエクシア
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種SPC740/SPC750/SPC751印字枚数30000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーRICOH
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から14日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZVISHAY
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 4000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 74 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 側方監視寸法 = 5 x 2.65 x 5mmコレクター電流 = 100mA感度スペクトルレンジ = 850 → 980 nmnm高さ = 5mmTEKT5400シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のTEKT5400シリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタです。 これらの製品は側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収納されています。 TEKT5400フォトトランジスタは、電子制御や駆動回路における検出器としての使用に最適です。. 特長と利点:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形態:サイドビューレンズ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.65 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5 高い放射感度 940 nm に適合する昼光遮断フィルタ エミッタ 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 37 ° 赤外線エミッタシリーズ TSKS5400S と組み合わせたパッケージ. 用途:. 電子制御および駆動回路の検出器
RoHS指令(10物質対応)対応