5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)金属火災用放射器メタックス
エコ商品
メタックスの消火薬剤は火災が発生している金属の燃焼面に直接放射して消火します。 放射された消火薬剤は金属火災でも破壊損傷されることが無く、燃焼面を覆って確実に消火します。 メタックスの消火薬剤はPRTR法に該当する物質を一切使用していません。 また、PFOSに該当する物質も含まれていません。使用後も環境負荷のない優しい消火薬剤です。 メタックスの消火薬剤は金属火災の燃焼面に均一にまんべんなく放射される必要があります。 メタックスの放射ノズルはソフトタッチの放射を可能にした特殊構造の放射ノズルです。 燃焼金属を飛散させることなくソフトに燃焼面を覆っていきます。
用途マグネシウム、タングステン、チタン、鉄、リチウム、アルミニウム及びこれらの合金の火災用 仕様リサイクルシール:A、対象消火物:マグネシウム、タングステン、チタン、リチウム、鉄、アルミニウム及びこれらの合金の火災 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~+40 奥行(mm)190 全幅(mm)250 全高(mm)650 胴径(Φmm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約30秒(20℃) 放射距離約0.2m(20℃) 薬剤量(kg)6 面積(m2)消火:0.75(マグネシウム)
1台
43,980 税込48,378
欠品中

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評58-001号 長さ(m)銅パイプ:2 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液1.5 放射時間約30秒 胴径×全高(mm)約96×460 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅6 面積(m2)(公称防護)天ぷら火災用:0.5 総質量(kg)約3.6
1台
32,980 税込36,278
欠品中

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号 長さ(m)銅パイプ:3 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液3.0 放射時間約27秒 胴径×全高(mm)約135×610 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8 面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1 総質量(kg)約7.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など 仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品) セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む 種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号) 使用温度範囲(℃)0~+40 使用温度範囲0℃~+40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195 接続銅管:Φ12mm(最長10m) 認定番号型式:PGA-009号 液量(L)薬剤質量:36(9L×4本) 放射時間約28秒(於20℃) 面積(m2)防護:13(8畳間相当) 総質量(kg)約87
1台
769,800 税込846,780
61日以内出荷