ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
形状深丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
密閉性に優れた容器で食品保存に最適です。
市販の1kgの小麦粉が袋のままピッタリ入ります。
スプーン付き。
材質(本体)PP
容量(mL)1800
形状角形
色クリアブルー
外寸(mm)207×106.4×H155.2
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
材質(フタ)PP・PE
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番171-7342
質量(g)812
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
タイプ浅型
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状丸形
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別スナックケース
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ深型
先端形状ヘックスローブ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/ポリエチレン耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応
材質本体PPフタPE
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
ぬか、粕漬けにぴったりな漬物器です。匂い漏れを防ぎ、台所でも使えます。キッチンサイズのシール容器で食品保存にも最適です。手軽においしく漬けられるミニレシピ付き(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。容量の目安:きゅうり約50本、なす約32個、大根約3760g、かぶ約24個
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)15
規格15型
本体質量(g)886
本体寸法(mm)奥行335
本体高さ(mm)277
本体幅(mm)335
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約5本、なす約3個、大根約470g、かぶ約2個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)2.1
規格S-2
本体質量(g)236
本体寸法(mm)奥行138
本体高さ(mm)110
本体幅(mm)225
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約23本、なす約16個、大根約2,350g、かぶ約10個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)8.9
規格9型
本体質量(g)610
本体寸法(mm)奥行281
本体高さ(mm)232
本体幅(mm)281
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約10本、なす約6個、大根約940g、かぶ約4~5個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)4.1
規格S-4
本体質量(g)363
本体寸法(mm)奥行170
本体高さ(mm)134
本体幅(mm)270
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)300×300×258
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。
約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります)
【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】
(1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。
(2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。
(3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。
(4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。
(5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。
(6)巣が壊滅する。
【ハチの巣コロリのこだわり】
誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。
しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。
よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。
【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
【組み立て方法】
(1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。
(2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。
【設置方法】
※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。
置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。
吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。
※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置方法】
巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。
予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。
【ハチの巣コロリの設置のタイミング】
予防:4月上旬から5月下旬
駆除:6月上旬から10月下旬
【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】
※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。
※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
【容器の回収方法】
ハチが周りにいないことを確認してください。
ハチが中に入っていないか確認してください。
容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。
内容液を流出させないように注意してください。
フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。
【駆除した巣の回収方法】
巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。
巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。
回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。
※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。
セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール
種別置き型
容量2個
シリーズハチの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111
使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。
有効成分フィプロニル
適合害虫スズメバチ
有効期間2週間
使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
ちょう度3号
特性耐水性、耐スチーム性
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-30~140
増ちょう剤無機系
基油パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連キーワード