22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEMO-20 リストバンドメモ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)リストバンドメモ
腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド 伸ばせば簡易ものさし(20cm)としても使える 腕に軽くあてるだけで、クルッとリストバンドに早変わり 簡単に書いたり消したりできる(油性ボールペン推奨)
本体サイズ(mm)50×10×290 質量(g)43 材質シリコン・金属
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。 材質シリコン 質量(g)84 縦(cm)40 厚さ(cm)0.8 横(cm)4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8 材質シリコンゴム 質量(g)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジブン手帳のバーチカルの幅にぴったり合う紙製のふせん。 切り取り線付きで長さ調整も簡単。 ToDoリストの追加やちょっとしたメモに便利。
材質上質紙
1冊
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードあり アズワン品番64-0850-57
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

IDカードホルダー<wemo> コクヨ 動画あり
「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。 IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。 カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。 ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。 ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PP サイズIDカード 直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900 カードサイズ(mm)86×54
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン ネイビー 質量(g)38 寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン イエロー 質量(g)38 寸法(cm)23.8/4.5/0.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン ピンク 質量(g)38 寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

SIAA(抗菌製品技術協議会)の安全基準に適した抗菌剤をベース材に練りこんでいるため、表面に付着した特定のウィルスや細菌の動きを抑制します。 腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン ライトブルー 質量(g)38 寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

枚数60枚 種類メモパッド 罫線 罫幅(mm)10 寸法(高さH×幅W)(mm)150×74
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66 寸法A(mm)25.4
1巻ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
3,574 税込3,931
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効 材質PA(ナイロン)100% サイズフリー 機能伸縮バンド付き 全長(cm)40
1組(2本)
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE 厚さ(mm)0.17 サイズ(mm)255×20×0.17
1パック(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示 材質ビニール 使用温度範囲-40~66℃ 使用場所屋内
1冊
2,998 税込3,298
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご注意:ボード・メモリなどを取り扱う際には、商品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。取り扱いを熟知されていない方やお子さまの使用による、ケガ・破損・損害などには直接・間接にかかわらずサンワサプライは責任を負いかねます。使用方法:1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストスト
仕様●サイズ:W20×200mm●重量:7.8g アズワン品番65-9248-49
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

シリコンバンドに油性ボールペンで直接書くことができます。 指や消しゴムで擦って消すことができます。 水に濡れても消えません。
ホワイト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。
仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能 セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約800(バッテリー含む) 電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ 消費電力(W)4.3 表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍 分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず) 保護等級IP54相当 有効画素数320(H)×240(V) 検出器UFPA(2次元非冷却センサ) 記録媒体SDカード、SDHC対応 インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可) バッテリー専用バッテリパック 測定波長(μm)8~14 指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3% 動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH 測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~ EMC規格CE適合(クラスA) 測定温度範囲(℃)-40~1500 バッテリー容量(mAh)2500 言語表示16言語対応 補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正 オートフォーカスあり 空間分解能(mrad)1.78 測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時 耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G) 駆動時間(時間)4 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)